Merdevine aluminijumske trodelne, 3x7 gazišta

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Brend: Multisystem

Broj gazišta: 7

Radna visina A1 (m): 3,75

Radna visina A2 (m): 5,05

Visina merdevina B1 (m): 1,95

Visina merdevina B2 (m): 4,09

Širina merdevina C (m): 0,45

Debljina merdevina (m): 0,16

Stabilizator: da

Težina merdevina (kg): 10,2

Maksimalno opterećenje (kg): 150

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5962930307
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Visina 195 cm
Širina 45 cm
Max radna visina 505 cm
Max opterećenje 150 kg
Težina 10,20 kg
Dužina 15,50 cm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Visina 195 cm
Širina 45 cm
Max radna visina 505 cm
Max opterećenje 150 kg
Težina 10,20 kg
Dužina 15,50 cm