Merdevine aluminijumske, 2+1 gazišta

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Merdevine su izrađene od aluminijuma zahvaljujući čemu su lagane a u isto vreme i praktične za svakodnevnu upotrebu. Iako lagane one pružaju neophodnu stabilnost i bezbednost. Lagana konstrukcija olakšava njihovo premeštanje i rad na njima bilo da se koriste u većem ili manjem prostoru. Gazišta su neklizajuća zahvaljujući rebrastom profile od kog su izrađena.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 596293421
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Karakteristike: MS aluminijumske merdevine

 

Broj gazišta: 2+1

Tip materijala: aluminijum

Maksimalana radna visina: 2540 mm

Visina merdevina: 540 mm

Maksimalno opterećenje: 125 kg

Materijal: aluminijum

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Težina 2,50 kg
Max radna visina 254 cm
Max opterećenje 125 kg
Širina 40 cm
Visina 121 cm
Dužina 12 cm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Karakteristike: MS aluminijumske merdevine

 

Broj gazišta: 2+1

Tip materijala: aluminijum

Maksimalana radna visina: 2540 mm

Visina merdevina: 540 mm

Maksimalno opterećenje: 125 kg

Materijal: aluminijum

 

Specifikacije
Težina 2,50 kg
Max radna visina 254 cm
Max opterećenje 125 kg
Širina 40 cm
Visina 121 cm
Dužina 12 cm