Nasadni ključ 1/4" TX.
Nasadni odvijač 1/4" napravljen od hrom - vanadijum čelika.
Ergonomska plastična drška omogućava dobar hvat.
Odvijač šestougaone osnove , kratki sa PH2 prihvatom (Standard).
Odvijač poseduje dvokomponentnu ergonomsku dršku sa rupom za kačenje.
Odvijač profesionalni napravljen od visokolegiranog, čvrstog hrom - vanadijum specijalnog čelika sa najboljim mogućim uklapanjem.
Drška je ergonomski oblikovana i jako otporna na udarce.
Odvijač sa račnom 240mm, poseduje 72 fina nazubljenja, levo i desno zaključavanje i dršku u koju je moguće odložiti umetke.
Drška je dvokomponentna, ergonomska i sprečava klizanje.
Oštrač za noževe sa drvenom drškom.
Može se koristiti za oštrenje noževa, makaza, dleta.
Pištolj za silikon sa metalnim kućištem.
Predviđen za punjenja od 300 do 320ml.
Pištolj za silikon sa metalnim kućištem.
Predviđen za punjenja od 300 do 320ml.
Privezak bilijarska lopta sa krakim lančićem (27mm), izbor boja je po prodajnoj jedinici.
Radioničarska armiračka klešta Rabitz.
Napravljena su od kvalitetnih materijala po DIN ISO 9242 standardu.
Zubi klešta su polirani,dok je drška napravljena od izdržljive plastike.
Radioničarska armiračka klešta Rabitz (STANDARD).
Napravljena su od kvalitetnih materijala po DIN ISO 9242 standardu.
Račna 1/4" napravljena od hrom - vanadijum čelika sa funkcijom prebacivanja.
Drška je ergonomska i omogućava dobar hvat.
Račna 1/2" napravljena od hrom - vanadijum čelika, 24 zuba do 360°.
Poseduje jednoručnu promenu, opciju za brzo izbacivanja i dvokomponentnu ergonomsku dršku.
Povratna račna 1/2" napravljena od hrom - vanadijum čelika, 48 zuba do 360°.
Poseduje jednoručnu promenu, opciju za brzo izbacivanja i dvokomponentnu ergonomsku dršku.
Radionička amaterska stega sa okretnim postoljem 360° okretni nakovanj i priteznikom za montiranje stege na radne površine debljine do 45mm.
Profesionalna fiksirana stega napravljena od sferoidnog livenog gvožđa, veoma otpornog na udarce. Zamenljive čeljusti širine 125mm i raspona 150mm, napravljene od brušenog i kaljenog čelika i hromiranom ručkom za pritezanje. Nakovanj stege specijalno je ojačan.
Rašta od 140mm, za obradu uglova i malih površina, dolazi sa podešavajućim nožem.
Kućište je napravljeno od čvrstom metala. Noževi se mogu menjati.
Rašpa 250mm predviđena za rad na velikim površinama.
Veoma je pogodna za gipsane radove . Drška je plastična i omogućava dobar hvat.
Rezač bakarnih cevi (standard) 3-32mm.
Ergonomski držač omogućava brzo podešavanje u odnosu na debljinu materijala koji se seče.
Rezervni nožiči za skalpel dolaze u praktičnom pakovanju od 10 jedinica.
9 mm.
Univerzalni držač za umetke sa SDS-plus sistemom montiranja umetaka, pogodan za srafcigere 1/4".
Sekač keramičkih pločica sa ergonomskom plastičnom drškom. Rezni točak je karbidni i ostaće oštar nakon dugog korišćenja.
Sekač keramičkih pločica sa ergonomskom plastičnom drškom.
Rezni točak je karbidni i ostaće oštar nakon dugog korišćenja.
Zidarski sekač ravni široki sa zaštitnom gumenom ručkom, napravljen je od visoko kvalitetnog hrom - molibden - vanadijum legure vazdušno ojačanog čelika i posebno kaljenom udarnom glavom.
Pogodan za sve ručne bušilice.
Burgija i sekač izrađeni su od karbida, podesiv u radijusu od 30 - 80mm ø.Pri sečenju važno je podesiti malu brzinu rezanja.
Namenjena je samo mekim pločicama.
Spicasti sekač napravljen po DIN 6451 standardu od hrom - molibden - vanadijum vazdušno ojačanog čelika i posebno kaljenom udarnom glavom.
Spicasti sekač za kamen napravljen prema DIN 7256 standardu, od veoma čvrste legure hrom - molibden - vanadijum vazdušno ojačanog čelika.
Glavu sekača posebno je kaljena i moguće ju je ponovno oštriti.