Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Tehnička hemija

    Category Tehnička hemija

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    3 x Lepak za drvo MBX KM3, D3, 30kg

    SHOCK467

     

    Sredstvo za lepljenje drveta u zatvorenom i na otvorenom prostoru.

    Visoka otpornost na vodu i toplotu.

    Sadržaj kante se može čisto i lako sipati u bocu ili valjak za lepak.

    Nema vidljivih spojeva lepka. Postavljeni lepljeni spojevi su visokoplastični.

    Spisak radnji u kojima možete pronaći akcijske pakete možete pogledati OVDE.

     

     

    3D PVA krpa za brisanje

    5899900204

     

    3D PVA krpa omogućava brzo čišćenje, ne oštećuje površinu i ne ostavlja tragove vode i prašine.

    Brzo se suši nekon pranja, sprečavajući razvoj bakterija.

    Otporna na cepanje i istezanje.

     

    Abrazivno sredstvo za čišćenje metala

    08931211

     

    Abrazivna pasta za uklanjanje najtvrdokornije nečistoće sa metala.

    Primeljiva je u na metalnim površinama u domaćinstvu i u blizini prehrambenih namirnica, ali je potrebno izbegavati direktan dodir.

     

    AL 1100

     

    AL 1100 je sredstvo za podmazivanje namenjeno za zaštitu od korozije i sprečava hladno zavarivanje delova. Otporan je na slabe baze i kiseline.

    Ključna karakteristike ovog podmazivača je izuzetna toplotna stabilnost. 
    Otporan je na ekstremno niske temperature od -80°C, kao i na veoma visoke +1100 °C

    Pakovanje : Sprej boca, kantica.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    All season pištoljska pur pena 880 ml

    58921528

     

    Niskoekspandirajuća jednokomponentna montažna pur pena namenjena za ugradnju okvira vrata i prozora. Prikladna za upotrebu tokom cele godine na temperaturama -5°C do +30°C.

     

    Boja u spreju, 400ml

     

    Boja u spreju odlično prijanja na površine na koje se nanosi i ima dobru moć prekrivanja. Jednostavno i brzo se nanosi uz minimalne gubitke materijala. Brzo se suši, posle sušenja stvara se gladak, dugotrajan završi sloj.

    Može se koristiti u spoljašnjim i unutrašnjim prostorijama.

     

    13 različitih veličina
    Vidi sve

    Boja u spreju, metalik, 400ml

     

    Akrilna boja u spreju odlično prijanja i prekriva površine na koje se nanosi. Namenjena je za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, jednostavno i brzo se nanosi uz minimalne gubitke materijala.

     

    5 različitih veličina
    Vidi sve

    Brake cleaner, čistač kočnica

     

    Zahvaljujući specijalnoj formuli temeljno i lako uklanja teška zaprljanja i odmašćuje delove kočnica, kvačila , karburatora i druge delove motore.

    • Ne ostavlja tragove
    • Dobra priprema za zaptivne mase koje se koriste na motoru
    • Bez sadržaja AOX , silikona i acetona
    • Antistatik

    Dostupni akcijski paketi u većim količinama.

     

    4 različitih veličina
    Vidi sve

    Čistač i odmašćivač kočnica, 5L

    089010895

     

    Univerzalni odmašćivač služi za čišćenje i odmašćivanje, brzo isparava i ima odličan efekat čišćenja.

    Predstavlja sjajnu pripremu površine pre lepljenja, zaptivanja, nanošenja tečnog metala, kao i nanošenja podmazivača.

     

    Čistač prohromskih površina

     

    Specijalna tečnost za efikasno čišćenje nerđajućeg čelika.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    Tehnička hemija