Klešta

    Ngarkimi

    Popular products from category Klešta

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    Elektroničarska klešta

     

    Elektroničarska klešta za fine montažne radove. Drška od mekanog materijala, klešta ispolirana, glatke površine.

    Prema standardu DIN ISO 9655. 

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Elektroničarska klešta za sečenje

     

    Elektroničarska klešta za sečenje za meku i delimično za tvrdu žicu. Zglob bez zazora, za veoma precizne radove.

    Prema standardu DIN ISO 9654.

     

    3 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Ideal makaze za lim

     

    Makaze za lim, sa dve varijante rezanja: za rez udesno i za rez ulevo.

     

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Klešta kombinovana VDE DIN 5746, ZEBRA

     

    ZEBRA kombinovana klešta za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

    • Standard: DIN ISO 5746
    • Drška: izolovana, 2-komponentna, zaštićena od isklizavanja pri rukovanju.
    • Oštrice: za tvrdu i meku žicu, duge ivice oštrice, otvrdnute termičkom obradom.
    • Zglob: umetnut.
    • Glava: hromirana.
    • Dužina: 160 i 180mm

    Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde.

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Klešta kombinovana, RED LINE

     

    RED LINE kombinovana klešta za stezanje, držanje i sečenje tvrdih i mekih žica i kablova.
    Sečivo indukciono ojačano sa rupom za stezanje okruglih materijala.
    Površila polirana.

    Osobine:

    • Visokokvalitetni čelik omogućava dug radni vek alata i preciznost pri stezanju i sečenju površina
    • Dugačka rezna ivica omogućavana sečenje debljih kablova
    • Ergonomska, neklizajuća dvokomponentna udobna drška tankog hvata omogućava udoban rad i optimalni prenos snage.

     

    3 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Klešta kombinovana, ZEBRA

     

    Kombinovana klešta ZEBRA kvaliteta za stezanje, držanje i sečenje tvrdih i mekih žica i kablova.
    Indukciono ojačano sečivo sa rupom za stezanje okruglih materijala. 
    Površina je brušena i hromirana.

    Osobine:

    • Visokokvalitetni čelik omogućava dugačak radni vek alata i preciznost pri stezanju i sečenju površina
    • Dugačna rezna ivica omogućava sečenje debljih kablova
    • Egonomska, neklizajuća dvokomponentna udobna drška tankog hvata omogućava udoban rad i optimalni prenos snage.

    Set klešta možete videti ovde.

     

    3 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Klešta rabitz, armiračka

     

    Rabitz klešta za montažu O-šelni.

    Din 5242 (Minierova klješta ili armiračka klešta). 

    Glava polirana, ručke crno atrametirane (zaštićene od korozije i nastanka rđe).

     

    4 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Klešta sečice snažna, ZEBRA

     

    POWER END sečice za sečenje klavirskih, tvrdih i mekih žica.
    Sečivo precizno i indukciono ojačano, površina brušena i hromirana.

    Osobine:

    • Lako i čisto sečenje uz ivicu posebno pravljenu za precizno glodanje
    • Visokokvalitetni čelik omogućava dugačak radni vek alata i preciznost pri sečenju ivica čak i pri velikom naprezanju
    • Ergonomska, neklizajuća dvokomponentna udobna drška tankog hvata omogućava udoban rad i optimalni prenos snage.

    Set klešta možete videti ovde.

     

    3 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Klešta sečice VDE DIN 5749, ZEBRA

     

    ZEBRA klešta - sečice za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

    • Standard: DIN ISO 5749.
    • Drška: izolovana, 2-komponentna, zaštita od isklizavanja pri rukovanju.
    • Sečice: za tvrdu i meku žicu, otvrdnute termičkom obradom poboljšanjem, oštrice za precizno rezanje.
    • Zglob: umetnut
    • Glava: hromirana
    • Dužina: 140 i 160 mm.

    Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde.

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Klešta špic ravna VDE DIN 5745, ZEBRA

     

    ZEBRA klešta - sečice za rad pod naponom. VDE, EN 60900, IEC 900. Namena za rad pod naponom od 1000 V naizmenične (AC) struje, i 1.500 V jednosmerne (DC) struje.

    • Standard : DIN ISO 5745
    • Drška : Zebra, 2-komponentna, zaštićena od isklizavanja pri rukovanju.
    • Oštrica : za tvrdu ( 2,2 mm ) i meku ( 3,2 mm ) žicu, kaljena.
    • Sečice : pljosnata/okrugla, nazubljena.
    • Zglob : umetnut
    • Glava : hromirana

    Set sa ovim kleštima možete pogledati ovde

     

    3 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Klešta za cevi za vodu, papagajke COBRA

     

    KOBRA vodoinstalaterska klešta prema standardu: DIN ISO 8976.

    Ručka presvučena plastikom, sprečava klizanje i doprinosi preciznosti prilikom rada. Zupci induktivno otvrdnuti i polirani. 

    • Telo klešta od hrom-vanadijum čelika.
    • Glava: Crna.
    • Zaštita od preklještenja: sprečava povrede nagnječenja.
    • Zglob: Užljebljen.

    Promena: Cevi, navrtke

    • brzo i precizno fino podešavanje
    • direktno na predmetu obrade jednom rukom
    • nema slučajnog pomeranja
    • samopritezanje na cevima i navrtkama
    • nema klizanja na predmetu obrade

     

    7 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Klešta za cevi, 45 stepeni

     

    • Oblik: švedski oblik, 45 stepeni zakrivljena.
    • Materija: hrom-vanadijum-čelik, kovan, poboljšan - za najzahtevnija opterećenja.
    • Zupci: induktivno kaljeni.
    • Glava: Zupci naizmenični, suprotno od pravca okteranja - najbolja sila držanja uz visoku čvrstoću.
    • Standard: DIN 5234
    • Matica za podešavanje: sigurna od ispadanja
    • Primena: Cevi, matice, pljosnati materijali

     

    3 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Pouzdana i dugotrajna Wurth klešta svih vrsta, visokih performansi, garantuju kvalitet: radionička, VDE, Grip, Zeger i klešta za armaturu. Premium ZEBRA performanse ili standardne RED LINE performanse. Podela po kategorijama, za lakši i praktičniji pregled programa. Poručite sa našeg eShop sajta svoja sledeća klešta za pop nitni, armiračka klešta, krimp klešta, sečice itd.

    Klešta