Snaga - 650 W
Klasa zaštite - II
Masa - 1,65 kg
Broj obrtaja bez opterećenja - 0-2.800 o/min
Broj udara bez opterećenja - 0-44.800 min
Masa - 2,9 kg
Snaga - 800 W
Klasa zaštite - II
Dužina kabla - 4 m
Snaga pojedinačnog udara - 3,2 J
Prihvat alata - SDS-PLUS
Broj udara bez opterećenja - 4.000 min
Broj obrtaja bez opterećenja -1.250 o/min
Ulazna snaga - 1.750 W
Izlazna snaga - 1.050 W
Masa - 16,5 kg
Snaga udara - 41 J
Dužina kabla - 4 m
Min/max broj udara - 1.300 min
Prihvat alata - 30 mm, šestougaoni
Dimenzije D x Š x V - 760 x 255 x 165 mm
Masa - 4,7 kg
Dužina kabla - 4 m
Snaga udara - 4,2 J
Ulazna snaga - 900W
Prihvat za alata - SDS plus
Min/max broj udara - 0-3.600 min
Broj obrtaja min/max - 0-760 o/min
Ulazna snaga - 1.700 W
Izlazna snaga - 920 W
Klasa zaštite - II
Dužina - 4 m
Masa - 11,4 kg
Prihvat alata - SDS-max
Učinak štemanja - 1.100 kg/h
Dimenzije D x V - 680 x 240 mm
Maksimalna snaga udara - 23 J
Min/max broj udara - 900-1.700 min
Ulazna Snaga Motora - 1500 W
Izlazna snaga - 950W
Dužina kabla - 4 m
Masa - 10,1 Kg
Prihvat alata - SDS-max
Broj udara - 900-1890 o/min
Snaga pojedinačnog udara - 6-26 J
SDS adapter i futer za cilindrične burgije, lako se montira i obezbeđuje čvrst prihvat i stabilno bušenje.