Žica za zavarivanje CO2, 0.8mm 15kg

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Žica za zavarivanje prečnika 0,8 mm. Težina kotura 15 kg.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: Z-08-15KG
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 0,8 mm
Cena po kilogramu 195 RSD
Količina u okviru akcijskog paketa 15 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 0,8 mm
Cena po kilogramu 195 RSD
Količina u okviru akcijskog paketa 15 kg