Vijak za lim, A2 , ravna glava, 2.9 x 9.2

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Vijak za lim, nerđajući čelik, sa ravnom glavom.

DIN 7981, A2

Dimenzije : 2.9 x 9.5

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 11192995
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 9.5 mm
Prečnik 2.9 mm
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 9.5 mm
Prečnik 2.9 mm