Sijalica H11, 12V/55W

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.
Varijanta od 12V je namenjena za putnička vozila.
Priključak je PGJ19-2 i snage 55W.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0720118011
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Voltaža 12V
Broj Vlakna/Žarne Niti Jedno vlakno
Snaga 55W
Oznaka baze PGJ19-2
Tip H11
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Voltaža 12V
Broj Vlakna/Žarne Niti Jedno vlakno
Snaga 55W
Oznaka baze PGJ19-2
Tip H11