Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Paropropusna krovna folija 125 gr/m2, N125

    169 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Paropropusna krovna folija N125 je kontaktna visokodifuzna potkrovna membrana, koja se montira direktno na termoizolaciju (dvoslojna krovna konstrukcija bez drvene podloge, ventilirana termoizolovana fasada).

    Folija ima dužinu od 50m i širinu od 1.5m i veoma je stabilna čak i na temperaturama do -40 stepeni. Klasa otpornosti folije na probijanje vode je W1, a njena paropropusnost iznosi 0.03 SD, dok je čvrstoća na cepanje 185/95N/50mm.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 1681010120
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 75

    Pakovanje

    75 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Težina 125 g/m2
    Dužina 50 m
    Širina 1,5 m
    Specifikacije
    Težina 125 g/m2
    Dužina 50 m
    Širina 1,5 m