HSS-Bimetal krunasta testera 83 mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

HSS-Bimetal krunasta testera , prečnika 83mm, u zebra kvalitetu.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0632900083
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 83 mm
Prepor. brzina - mekan čelik 105 U/min
Prepor. brzina - alatni čelik,prohrom 50 U/min
Prepor. brzina - liveno gvožđe 70 U/min
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 83 mm
Prepor. brzina - mekan čelik 105 U/min
Prepor. brzina - alatni čelik,prohrom 50 U/min
Prepor. brzina - liveno gvožđe 70 U/min