Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Vijak sa 6-ugaonom glavom pun navoj M6x100

    14 RSD sa PDV-om
    14 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Vijak sa 6-ugaonim glavom u kvalitetu 5.6

    Pun navoj, plavo pasiviziran. DIN 933.

    Dimenzija : M6 x 100

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 10476100
    Pogledati dostupnost u prodavnici
    This product has a minimum quantity of 50

    Pakovanje

    50 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Navoj M6
    Dužina 100 mm
    Prečnik glave 11.05 mm
    Otvor ključa 10
    Specifikacije
    Navoj M6
    Dužina 100 mm
    Prečnik glave 11.05 mm
    Otvor ključa 10