Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Triathlon Ultra 10W-40, polusinteti. motor.ulje 1L

    609 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     



    Motorno ulje niskog trenja proizvedeno modernom tehnologijom i primenom aditiva i sintetičkih komponenti.

    Zapremina : 1L

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0897110401
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Ulje se može koristiti tokom cele godine u benzinskim i dizel motorima putničkih automobila, lakih dostavnih
    vozila, sa i bez turbopunjača i dodatnog vazdušnog hlađenja.

     

    Zadovoljava specifikacije:
    • ACEA A3/B4
    • API SL/CF
    • VW 505 00, 501 01;
    MB-Freigabe 229.1;
    PSA B71 2294

    Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača vozila

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Baza Polusintetičko ulje
    Zapremina 1 l
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Ulje se može koristiti tokom cele godine u benzinskim i dizel motorima putničkih automobila, lakih dostavnih
    vozila, sa i bez turbopunjača i dodatnog vazdušnog hlađenja.

     

    Zadovoljava specifikacije:
    • ACEA A3/B4
    • API SL/CF
    • VW 505 00, 501 01;
    MB-Freigabe 229.1;
    PSA B71 2294

    Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača vozila

    Specifikacije
    Baza Polusintetičko ulje
    Zapremina 1 l