Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Žao nam je, ovaj artikal nije više dostupan

    TRIATHLON Performance 5W-40, motorno ulje 208L

    131.190 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do


    Svesezonsko ulje smanjenog otpora. Smanjuje potrošnju ulja i goriva i osigurava brži protok ulja u motoru. 

    Zapremina : 208 L

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0897705405
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

     

    Optimalno za benzinske i dizel motore sa viševentilskom tehnologijom i turbo punjačem. Posebno pogodna za vozila Euro IV, sa filterom čestica čađi i za primenu na putničkim vozilima na plin - tečni gas (CNG/LPG).

    Zadovoljava specifikacije:

    • ACEA C3/A3/B4
    • API SN/CF
    • BMW Longlife-04;
    MB-229.31;
    Ford WSS-M2C 917-A;
    VW 505 00 / 502 00 /505 01;
    Porsche A40;
    Renault RN 0710

    Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača vozila, mogući intervali zamene ulja do 30.000 km

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Baza Hidrokrekovano ulje
    Zapremina 208 l

     

    Optimalno za benzinske i dizel motore sa viševentilskom tehnologijom i turbo punjačem. Posebno pogodna za vozila Euro IV, sa filterom čestica čađi i za primenu na putničkim vozilima na plin - tečni gas (CNG/LPG).

    Zadovoljava specifikacije:

    • ACEA C3/A3/B4
    • API SN/CF
    • BMW Longlife-04;
    MB-229.31;
    Ford WSS-M2C 917-A;
    VW 505 00 / 502 00 /505 01;
    Porsche A40;
    Renault RN 0710

    Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača vozila, mogući intervali zamene ulja do 30.000 km

    Specifikacije
    Baza Hidrokrekovano ulje
    Zapremina 208 l