Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Triathlon Endurance III 5W 30, motrorno ulje 5 l

    4.390 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     


    Motorno ulje smanjenog otpora, vrhunske klase. Obezbeđuje odgovarajući protok ulja na niskim temperaturama.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0897105302
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Za putnička i laka dostavna vozila.

    Optimalno za benzinske i dizel motore, uključujući vozila s filterom čestica za dizel u skladu sa normom o izduvnim gasovima Euro IV. Uključuje norme Volkswagena, izuzev R5 i V10 TDI – motore pre 6/2006.

     

    Zadovoljava specifikacije:

    • ACEA C3/A3/B4
    • API SN / CF
    • VW 504 00 / 507 00 / 505 01 / 500 00 / 501 00 / 502 00;
    MB 229.31/ MB 229.51;
    BMW Longlife-04 / Longlife-01;
    Porsche C30

    Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača vozila, moguće u rasponu od 30.000 do 50.000 km.

     

    Fizičko tehničke karakteristike

    HLP 22 Specifikacije Gustina pri 15°C Tačka paljenja °C Viskozitet pri 40°C Viskozitet pri 100°C Indeks voskoznosti Tačka tečenja °C
    DIN 51524 Part 2
    ISO VG 22
    860-870 205-210 22 4,3 100 -26

     

     

     

     

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Baza Hidrokrekovano ulje
    Zapremina 5 l

    Za putnička i laka dostavna vozila.

    Optimalno za benzinske i dizel motore, uključujući vozila s filterom čestica za dizel u skladu sa normom o izduvnim gasovima Euro IV. Uključuje norme Volkswagena, izuzev R5 i V10 TDI – motore pre 6/2006.

     

    Zadovoljava specifikacije:

    • ACEA C3/A3/B4
    • API SN / CF
    • VW 504 00 / 507 00 / 505 01 / 500 00 / 501 00 / 502 00;
    MB 229.31/ MB 229.51;
    BMW Longlife-04 / Longlife-01;
    Porsche C30

    Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača vozila, moguće u rasponu od 30.000 do 50.000 km.

     

    Fizičko tehničke karakteristike

    HLP 22 Specifikacije Gustina pri 15°C Tačka paljenja °C Viskozitet pri 40°C Viskozitet pri 100°C Indeks voskoznosti Tačka tečenja °C
    DIN 51524 Part 2
    ISO VG 22
    860-870 205-210 22 4,3 100 -26

     

     

     

     

    Specifikacije
    Baza Hidrokrekovano ulje
    Zapremina 5 l