Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Pomično kljunasto merilo, digitalno 0-300mm, 0.01mm

    9.590 RSD sa PDV-om
    9.590 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Digitalno kljunasto merilo sa 20% većim ekranom od standardnih uređaja;

    Brža merenja sa većom preciznošću zahvaljujući pouzdanom elektronskom čipu;

    Izrađen u skladu sa nemačkim DIN 862 standardom;

    Osobine:

    • kaljene, brušene merne površne za dužni radni vek
    • merne površine omogućavaju precizno merenje
    • digitalni prikaz podataka prilikom merenja

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 2000D2015
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Opseg čitanja(max) 300 mm
    DIN 862
    Masa 0,96kg
    Dužina 425mm
    Specifikacije
    Opseg čitanja(max) 300 mm
    DIN 862
    Masa 0,96kg
    Dužina 425mm