Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Žao nam je, ovaj artikal nije više dostupan

    Motorna kosilica FLM4608BS + Crevo za vodu LIFE

    0 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

    Motorna kosilica FLM4608BS

    Kolektor - 65L
    Zapremina - 125cc
    Rezervoar Ulja - 0,47L
    Kućište - 18”metalno
    Širina Rezanja - 46cm
    Rezervoar Goriva - 0,8L
    Površina Košenja - 1100 m2
    Dimenzija Točkova - 7”(prednji)/8”(zadnji)
    Samoispiranje - fabrički ugrađen konektor na kućištu
    Visina Košenja - 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje

    Crevo za vodu LIFE 25m, 3/4"

    Snažno i izdržljivo crevo dužine 25 metara i prečnika 3/4". Sa pojačanjem koje sprečava uvijanje i lomljenje, ovaj troslojni pribor pruža maksimalan pritisak od 20 bara. Sa zaštitom od algi i UV stabilnošću, Life crevo je pouzdan izbor za sve vaše potrebe zalivanja.

    Pozovite Call centar 011 4407 201 kako biste saznali prodajno mesto u vašem gradu. Pronadjite FARM kosilice u više od 40 gradova u Srbiji. Preuzmite listu klikom na "Specifikacije"

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: FLM4608BSKAP
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Motorna kosilica FLM4608BS

    Uz ovu gurajuću motornu kosilicu put do savršenog travnjaka nikad nije bio lakši i brži. Ovaj model preporučen je za površine do 1100m2, nudeći  6-stepeno centralno visinsko podešavanje  košenja od 2,5 do 7,5cm, što vam daje mogućnost da prilagodite izgled travnjaka ličnom ukusu. Korpa za travu zapremine 65l vas oslobađa kasnijeg grabuljanja, pored opcije sakupljanja trave u korpu ima i opciju izbacivanja trave sa strane. Širina košenja je 46cm. Pouzdan B&S motor, zapremine 125cc. Metalno kućište dimenzije (18”) poseduje  konektor za samoispiranje. Prečnik prednjih točkova je 7", zadnjih 8".

    Crevo za vodu LIFE 25m, 3/4"

    Crevo za vodu dužine 25 metara i prečnika 3/4". Ovo izdržljivo crevo sa pojačanjem pruža dodatnu čvrstoću, sprečavajući uvijanje i lomljenje. Sa maksimalnim pritiskom od 20 bara i radnom temperaturom od -10 do +50 °C, ovo crevo je idealno za širok spektar uslova. Troslojni dizajn garantuje izdržljivost, dok specijalni unutrašnji sloj štiti od sakupljanja algi, čineći vodu u crevu svežom i zdravom. Life crevo je takođe UV stabilno, pružajući dugotrajnost i otpornost na sunčeve zrake.

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Površina Košenja 1100 m2
    Samoispiranje fabrički ugrađen konektor na kućištu
    Mobilnost Gurajuća
    Motor 4-taktni
    Visina Košenja 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
    Dimenzija Točkova 7”(prednji)/8”(zadnji) točkovi
    Rezervoar Goriva 0,8L
    Snaga motora kW 1.7 kW
    Tip Motora B&S 450E
    Zapremina 125cc
    Kućište 18”metalno kućište
    Način kretanja gurajuća
    Rezervoar Ulja 0,47L
    Sakupljač izbacivanje pozadi (korpa), izbacivanje sa strane
    Širina Rezanja 46cm
    Kolektor 65L

    Motorna kosilica FLM4608BS

    Uz ovu gurajuću motornu kosilicu put do savršenog travnjaka nikad nije bio lakši i brži. Ovaj model preporučen je za površine do 1100m2, nudeći  6-stepeno centralno visinsko podešavanje  košenja od 2,5 do 7,5cm, što vam daje mogućnost da prilagodite izgled travnjaka ličnom ukusu. Korpa za travu zapremine 65l vas oslobađa kasnijeg grabuljanja, pored opcije sakupljanja trave u korpu ima i opciju izbacivanja trave sa strane. Širina košenja je 46cm. Pouzdan B&S motor, zapremine 125cc. Metalno kućište dimenzije (18”) poseduje  konektor za samoispiranje. Prečnik prednjih točkova je 7", zadnjih 8".

    Crevo za vodu LIFE 25m, 3/4"

    Crevo za vodu dužine 25 metara i prečnika 3/4". Ovo izdržljivo crevo sa pojačanjem pruža dodatnu čvrstoću, sprečavajući uvijanje i lomljenje. Sa maksimalnim pritiskom od 20 bara i radnom temperaturom od -10 do +50 °C, ovo crevo je idealno za širok spektar uslova. Troslojni dizajn garantuje izdržljivost, dok specijalni unutrašnji sloj štiti od sakupljanja algi, čineći vodu u crevu svežom i zdravom. Life crevo je takođe UV stabilno, pružajući dugotrajnost i otpornost na sunčeve zrake.

    Specifikacije
    Površina Košenja 1100 m2
    Samoispiranje fabrički ugrađen konektor na kućištu
    Mobilnost Gurajuća
    Motor 4-taktni
    Visina Košenja 2,5-7,5 cm, 6-stepeno visinsko centralno podešavanje
    Dimenzija Točkova 7”(prednji)/8”(zadnji) točkovi
    Rezervoar Goriva 0,8L
    Snaga motora kW 1.7 kW
    Tip Motora B&S 450E
    Zapremina 125cc
    Kućište 18”metalno kućište
    Način kretanja gurajuća
    Rezervoar Ulja 0,47L
    Sakupljač izbacivanje pozadi (korpa), izbacivanje sa strane
    Širina Rezanja 46cm
    Kolektor 65L