Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Kuća i Bašta

    Category Kuća i Bašta

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Akumulatorske makaze za grane 7.2V

    FAMG72

     

    Aku makaze za sigurniji rad i uredniju baštu.

    Makaze sa opcijom sečenja grana do max 25mm.

    Isporučuju se sa baterijom 7.2V, 1.5Ah sa punjačem.

     

    Baštenska ljuljaška,trosed - bež boja

    FBL3
     
    Baštenska ljuljaska trosed je idealan izbor baštenskog nameštaja za omiljeni kutak u Vašem dvorištu.
     
    Uz ljuljašku dolaze 3 jastučića!
     
    Poseduje tendu od plastičnog materijala kao idealnu zaštitu od sunca, dok je sedalni deo nalik jastuku.
     
    Boja: Bež
     
     

    Baštenska ljuljaška,trosed - braon boja

    FBL3B
     
    Baštenska ljuljaska trosed je idealan izbor baštenskog nameštaja za omiljeni kutak u Vašem dvorištu.
     
    Uz ljuljašku dolaze 3 jastučića!
     
    Poseduje tendu od plastičnog materijala kao idealnu zaštitu od sunca, dok je sedalni deo nalik jastuku.
     
    Boja: Braon
     
     

    Baštensko crevo u koturu

     

    Baštensko crevo idealno za jednostavno i efikasno navodnjavanje bašta, travnjaka i drugih zelenih površina.

    Svako crevo dolazi sa kompletnim setom za montažu koji uključuje sve potrebne komponente za brzu i laku instalaciju.

    Dostupne dužine creva:

    • 20 metara
    • 35 metara

     

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    Baterija za kadu, LEA, 35 mm

    SACLEA2

     

    Mešač sa dugotrajnim keramičkim ulošcima.

    Isporučuje se sa crevom za tuš (1,5 m s/s dvostruko pertlovano, EPDM unutrašnje crevo) i ručicom tuša (5 funkcija, ABS, hromirana) 

    Baterijski trimer za travu i živu ogradu, 3,6V

    FZO3600E

     

    FZO3600E je praktični baterijski trimer sa opcijom sečiva namenjenom sređivanja travnjaka uz ivice, kao i sečivom namenjenom uređivanju žive ograde do skraćivanja padajućeg ukrasnog rastinja, pa je potreban svakom domaćinstvu.

    Jačina baterije koju koristi je 3,6V i ima kapacitet 1.300mAh.
    Dužina sečiva je 100 mm, širina 70 mm, a rastojanje između zuba 8 mm.
    Zamena sečiva je brza i jednostavna.
    Vreme punjenja baterije je između 3 i 5 sati.

     

    Benzinska motorna testera, OREGON 18

    F2218P

    Benzinska motorna testera Oregon sa 2-taktnim motorom je teška 7,9kg sto je čini idealnom za zanatlije.

    Omogućava instant start sa povlačenjem okidača, minimalnim održavanjem i vrlo niskim nivoom buke.

    Uz kupovinu motorne testere dobijate FARM vodilicu i lanac + OREGON vodilicu i lanac.

    Brinox Crevo, F1/2'' x F1/2'' , žensko-ženski

     

    Žensko-ženski priključak dimenzija 1/2" x 1/2".

    Prohromska pletena armatura od SS304 pruža čvrstoću i trajnost. Priključci od niklovanog mesinga garantuju otpornost na koroziju i dugotrajnost. Unutrašnje crevo od E.P.D.M. gume pruža fleksibilnost i sigurnost u upotrebi.

     

    10 različitih veličina
    Vidi sve

    Brinox Crevo, F3/8'' x F1/2''

     

    Žensko-ženski priključak dimenzija1/2" x 3/8".

    Naša prohromska pletena armatura od SS304 garantuje stabilnost i izdržljivost. Priključci od niklovanog mesinga pružaju otpornost na koroziju i dugotrajnost.
    Unutrašnje crevo od E.P.D.M. gume osigurava pouzdanu fleksibilnost i sigurnost u svakodnevnoj upotrebi.

     

    7 različitih veličina
    Vidi sve

    Burgije za motorni bušač rupa

     

    Izrađene su od čelika i pogodne su za motorni bušač rupa FBR50N. Finiširane su u crnoj boji i izrađene u tri različita prečnika.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    Cerade

     

    Karakteristike :

    • Zaštita od kiše i snega
    • Posebno ojačane na krajevima 
    • Ringlice sa sve četiri strane
    • Zbog opšivanja dozvoljena odstupanja od nekoliko cm
    • 80 g/m2
    • Plave boje

     

    6 različitih veličina
    Vidi sve

    CETINA WC daska bež, duroplast

    KSCET17

     

    Cetina daska pogodna za ugranju na sve dostupne toalete.

    Napravljena od izdržljivog termoseta koji se lako održava:

    • Antibakterijski visok standard higijene
    • Glatka i vodoodbojna površina koja se lako čisti
    • Otporan na hemikalije kao što su dezinfekciona sredstva i sredstva za čišćenje
    • Otporan na lomljenje, ogrebotina čime garantuje dug radni vek
    • Jednostavan dizajn i lako montiranje

     

    Kuća i Bašta