Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Baštenski nameštaj

    Category Baštenski nameštaj

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Baštenska ljuljaška, trosed - siva boja

    FBL3S
     
    Baštenska ljuljaska trosed je idealan izbor baštenskog nameštaja za omiljeni kutak u Vašem dvorištu.
     
    Uz ljuljašku dolaze 3 jastučića!
     
    Poseduje tendu od plastičnog materijala kao idealnu zaštitu od sunca, dok je sedalni deo nalik jastuku.
     
    Boja: Siva
     

    Ljuljaška polu - jaje GRIGIO

    FLJG

     

    Atraktivan model ljuljaške polu - jaje Grigio.

    Praktična baštenska ljuljaška modernog dizajna. Postolje i nosač izradjeni od čelika.

    Okvir korpe izradjen od čelika obložen imitacijom ratana, maksimalne nosivosti do 100kg.

    Tkanina jastuka je izrađena od vodoodbojnih materijala sive boje.

     

    Ljuljaška polu-jaje MARRONE

    FLJM

     

    Atraktivan model ljuljaške polu - jaje Marrone.

    Praktična baštenska ljuljaška modernog dizajna. Postolje i nosač izradjeni od čelika.

    Okvir korpe izradjen od čelika obložen imitacijom ratana, maksimalne nosivosti do 100kg.

    Tkanina jastuka je izrađena od vodoodbojnih materijala svetlo bež boje.

     

    Metalni sto - FAMILY + 4 stolice

    FTSS4SET

     

    Baštenska garnitura za celu porodicu koju čine metalni sto FAMILY sa kaljenim staklom crne boje debljine 5mm i rupom za suncobran u setu sa 4 baštenske stolice COMBO.

     

    Baštenska ljuljaška,trosed - bež boja

    FBL3
     
    Baštenska ljuljaska trosed je idealan izbor baštenskog nameštaja za omiljeni kutak u Vašem dvorištu.
     
    Uz ljuljašku dolaze 3 jastučića!
     
    Poseduje tendu od plastičnog materijala kao idealnu zaštitu od sunca, dok je sedalni deo nalik jastuku.
     
    Boja: Bež
     
     

    Baštenska ljuljaška,trosed - braon boja

    FBL3B
     
    Baštenska ljuljaska trosed je idealan izbor baštenskog nameštaja za omiljeni kutak u Vašem dvorištu.
     
    Uz ljuljašku dolaze 3 jastučića!
     
    Poseduje tendu od plastičnog materijala kao idealnu zaštitu od sunca, dok je sedalni deo nalik jastuku.
     
    Boja: Braon
     
     

    Ljuljaška polu-jaje BIANCA

    FLJB

     

    Atraktivan model ljuljaške polu - jaje Bianca.

    Praktična baštenska ljuljaška modernog dizajna. Postolje i nosač izradjeni od čelika.

    Okvir korpe izradjen od čelika obložen imitacijom ratana, maksimalne nosivosti do 100kg.

    Tkanina jastuka je izrađena od vodoodbojnih materijala sive boje.

    Boja: Zelena.

     

     

    Metalni sto - FAMILY + 6 stolica

    FTSS6SET

     

    Baštenska garnitura za celu porodicu koju čine metalni sto FAMILY sa kaljenim staklom crne boje debljine 5mm i rupom za suncobran u setu sa 6 baštenskih stolica COMBO

     

    Gazebo tenda 3x4, zelena boja

    FGZ1

     

    Dimenzija tende: 3 x 4m

    Dimenzije konstrukcije: 18/18/24mm

    Tkanina: 100g/m2 PE

     

    Gazebo tenda sa bočnim stranicama, 3x3m

    FGBS1

     

    Dimenzije tende: 3 x 3m

    Visina tende: 2.6m

    Dimenzije nogara: 40 x 40 x 0.7mm

    Dimenzije cevi krova: 15 x 15 x 0.6mm

    Dimenzije cevi nadstrešnice: 18 x 18 x 0.6mm

    Materijal: 180g, poliester

     

    Postolje za suncobran (38/48mm)

    FSPO

     

    Veličina postolja: PH45 x 7cm

    Veličina cevi: Gvožđe 250Ks∮58(38/48)Ks1.2MM

    Materijal: HDPE+BETON

    N.V:12KG

     

    Kamperska stolica

    FKS1

     

    Sklopiva kamperska stolica za prostorom za čašu.

     

    Baštenski nameštaj