Bat. bušilica-odvijač 13mm ABS 18 Power M-cube

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Veoma moćna, praktična akumulatorska bušilica specijalno dizajnirana za tešku upotrebu na gradilištima sa obrnim momentom od 140 Nm, robustan dizajn.

Za zahtevnu upotrebu na gradilištima, sve komponente su izdržive na pad sa normalne visine.

Kontinuirano praćenje rada motora. Funkcija elektronske zaštite motora isključuje motor unapred u slučaju blokade, opterećenja ili pregrevanja.

Dug radni vek motora.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5701404000
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Efikasan EC motor bez četkica, sa malim održavanjem. Održava stabilnu brzinu pod velikim opterećenjima.

Produženi vek trajanja uz malo habanja. Poseduje 13 mm Röhm metalnu glavu sa zalemljenim steznim čeljustima. 

Elektronski prekidač i LED lampa na bloku baterije.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Voltaža 18 V/DC
Min/max broj obrtaja 0-550/0-2000
Prihvat alata 1/2"
Max moment pritezanja 1,5 - 13 mm
Masa sa baterijom 2,2 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Efikasan EC motor bez četkica, sa malim održavanjem. Održava stabilnu brzinu pod velikim opterećenjima.

Produženi vek trajanja uz malo habanja. Poseduje 13 mm Röhm metalnu glavu sa zalemljenim steznim čeljustima. 

Elektronski prekidač i LED lampa na bloku baterije.

 

Specifikacije
Voltaža 18 V/DC
Min/max broj obrtaja 0-550/0-2000
Prihvat alata 1/2"
Max moment pritezanja 1,5 - 13 mm
Masa sa baterijom 2,2 kg