Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Zatezna traka sa kukom bez ručke, 5T; 9,5m 10komad

    0 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Akcijski paket zateznih traka bez ručke, sa kukom.

    Dužina: 9,5 metara

    Količina: 10 komada

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 571392341SOL10KOM
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    LC u pravoj liniji 25kN
    Dužina 9,5m
    LC vezano 50 kN
    Širina trake 50 mm
    Standard EN 12195-2
    Količina 10 komada
    Cena po komadu 880,36 RSD
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    Specifikacije
    LC u pravoj liniji 25kN
    Dužina 9,5m
    LC vezano 50 kN
    Širina trake 50 mm
    Standard EN 12195-2
    Količina 10 komada
    Cena po komadu 880,36 RSD