Jednobojna dukserica, crvene, teget i sive boje, klasičnog kroja odlična za svakodnevne aktivnosti. Napravljena od 100% pamuka.
- Okrugli izrez.
- Elastične manžetne na rukavima i struku.
Sastav :
100% pamuk, 280g
LED punjiva lampa snage 3+1W, tankog dizajna sa SPOT svetlom i radnim svetlom sa dve jačine 600 i 250 lm.
LED reflektor snage 20W, u aluminijumskom kućištu sa savremenom COB tehnologijom. Baterija 7.800mAh obezbeđuje dva režima rada 1.700 ili 1.000 lm i rad do 3 ili 6h.
Aparat za zavarivanje TIG 200S pulse je visokofrekventni aparat za pulsno zavarivanje TIG postupkom.
Reč je o digitalno kontrolisanom inverteru sa najnovijom IGBT tehnologijom i visokofrekventnim pulsnim režimom rada. Idealan je za TIG zavarivanje cevi i tankih limova.
Ima mogućnost zavarivanja HF TIG DC pulse i REL režimu rada.
Aparat u visokofrekventnom režimu rada ima mogućnost podešavanja vremena isticanja gasa na početku i prekidu luka. Definisanjem frekvencije širine pulsa, kao i podešavanjem "gornje" i "donje" struje zavarivanja omogućava se postizanje kvalitetnog zavara na tankim limovima i cevima.
Klasa izolacije H omogućava rad električnih komponenti do 155 stepeni.
Radni šorts Jack kamuflažne boje napravljen od RIP STOP materijala.
- Poluelastični pojas.
- Visoki struk.
- Dva bočna džepa.
- Džep za sklopivi lenjir.
- Džep sa preklopom.
- Džep za pametni telefon.
- Dva džepa sa rajsferšlusom.
- Držač za ID karticu.
- Trostruko šivenje.
Sastav :
RIP STOP 65% poliester 32% pamuk 3% elastin, 215g/m²