Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Top ponuda Auto Cargo programa

    Category Top ponuda Auto Cargo programa

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Super RTV Silikon 200ml

     

    Silikonska zaptivna masa, odličnih karakteristika, koja se koristi u industriji i automobilskom sektoru.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    HID Xenon sijalica D2S

    072081030

     

    Ima izuzetno jak svetlosni izvor, koji priža dva puta veću osvetljenost sa manje energije od klasičnih halogenih sijalica.

    Poboljšano osvetljava put ispred, povećava komfor tokom vožnje u noćnim uslovima. Boja svetla je slična boji sunčevog svetla a sama boja temperature je 4100K. Namenjena je za rad sa originalnim drajverom za ksenonske sijalice (fabrički se ugrađuje).

    Snaga je 35W a napon 13.5V/DC.
    Oznaka priključka je P32d-2.

     

    Krokodil čelična dizalica sa dvostrukim klipom

    071554310

     

    Krokodil dizalica je drugi naziv za ovu vrstu dizalice za auto, koja radi po principu poluge za podizanje tereta.

     

    Namenjena je za podizanje tereta do 3 t.

     

    Pneumatska pumpa za mast sa rezervoarom

    0986020014

     

    Pneumatska pumpa za mast sa rezervoarom za prenos i distribuciju masti sa širokim rasponom primene u radionicama.

     

    Pasta za montažu guma, 5 kg

    08901221

     

    Za montažu guma na putničkim i teretnim vozilima i motociklima.

     

    Rukavice Black PU

    Tanke bešavne rukavice od poliestera, presvučene na dlanu finim slojem poliuretana. Pogodne za precizne poslove zbog svoje elastičnosti i dobrog prijanjanja na šake.

    Aktivna pena EXTRA STRONG

    0893045030

     

    Efikasna aktivna pena za beskontaktno pranje vozila, sa povećanom moći čišćenja, za srednje i teške zaprljanosti.

     

    Kokpit sprej GLANZ,600 ml

    0890222

     

    Efikasno sredstvo za negu i održavanje kokpita, na bazi silikona, antistatičko.

     

    Top ponuda Auto Cargo programa