Bušenje i urezivanje u metalu

    Category Bušenje i urezivanje u metalu

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    HSS spiralna burgija za čelik, RED LINE

     

    Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.

    Burgije u blister pakovanju od 2,0mm do 6,0mm dolaze po 2. komada.

     

    Set spiralnih RED LINE burgija HSS (1,5-6,5mm), 13kom

    0624701

     

    Brušena, spiralna HSS RED LINE burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 135 stepeni, koristi se za precizno bušenje čelika.

    Set sadrži 13 burgija.

     

    HSCO MAGMA spiralna burgija

     

    Precizna burgija za nerđajući čelik sa četvorostranom oblogom - TiN i TiAIN nazimenično oblaganje.

    Ugao vrha 130°.

     

    Garnitura ručnih HSS Optimum ureznica

     

    Ureznice za standardni korak.

    Set se sastoji od : 
    preurezivača, urezivača i urezivača za finalni navoj.

    Setovi i asortiman za metričke ISO navoje po DIN-u 13.

     

    Mašinska ureznica za neprolazne rupe Optimum

     

    Mašinske ureznice za neprolazne, slepe, rupe, oblik C.

    Ureznice od M3 do M10 su po DINu 371.
    M12 i M14 su po DIN-u 376.

     

    HSCO spiralna burgija

     

    Spiralna burgija HSCO ZEBRA se koristi za precizno bušenje prohromskog čelika,
    čelika visoke čvrstoće, kiselootporne i vatrootporne čelike.

     

    HSS dvostrana spiralna burgija

     

    Brušena dvostrana HSS burgija kaljena u pari, sa unakrsnim brušenim vrhom od 118 stepeni.

     

    Garnitura HSS spiralnih burgija (1-10mm), 19kom

    062501

     

    Garnitura spiralnih burgija HSS DIN338 RN sastoji se od burgija sa vrhom od 118 stepeni. Pogodne su za konstruktivne čelike gde se zahteva velika preciznost rupe. Ove burgije imaju standardno cilindrično jezgro i potrebno je obeležavanje tačkašem pre početka rada.

    Garnitura sadrži 19 burgija u kutiji.

     

    Mašinska ureznica za prohrom, za neprolazne rupe

     

    Mašinska ureznica za neprolazne rupe, oblik C.

    Do M10 DIN 371, od M12 DIN 376.

     

     

    HSS spiralna burgija za čelik, ZEBRA

     

    Visokokvalitetna brušena spiralna burgija HSS ZEBRA se koristi za bušenje čelika.

     

    Prikaži više Prikaži manje

    Bušenje i urezivanje u metalu

    Close
    Filtriraj po Obriši sve