Tvrdo prozirno staklo odgovara masci za zavarivanje čiji su promeri stakla 90 x 110 mm.
Keramička gasna mlaznica za TIG gorionike WLV 17 i WLT 17K.
Dostupne veličine: 5 i 6, unutrašnjih prečnika 6 i 9,5 mm.
Kobatek 550 je elektroda za tvrdo navarivanje visokolegirana hromom i molibdenom, za mesta koja su izložena ekstremnom udaru i pritisku.
Ugaoni magnet za fiksiranje i držanje prilikom zavarivanja, lemljenja i drugih montažnih radova. Precizno spaja profile ravnih i okruglih metalnih komada. Ima mogućnost spajanja pod uglovima od 30, 45, 75, 90, 105, 120 i 180 stepeni. Skida se lako i jednostavno naginjanjem na stranu. Štedi vreme i novac eliminacijom pomoćnog radnika. Težina magneta je 26 grama.
MB15 gasna mlaznica, cilindrična.
Prečnik A: 16 mm.
Prečnik B: 18 mm.
Dužina: 53 mm.
Osigurač povrata gasa za vezu sa redukcionim vetnilom GVX 10 prema DIN 8521 / DIN EN 730.
Ulaz i izlaz: 3/8" levi, za sve gasove, GVA 10.
Specijalna kolica za REL, TIG, MIG aparate za zavarivanje.
Zavarivanje je posao koji zahteva kvalitetne i pouzdane aparate. Wurth je profesionalni dobavljač opreme i alata i svojim širokim asortimanom aparata za zavarivanje (ili aparati za varenje kako ih zavarivači često zovu) garantuje sve mogućnosti modernih invertera čime pokriva sve procese zavarivanja. Zavarivači moraju imati čitav asortiman proizvoda kako bi bili pripremljeni za rad na različitim pozicijama. Od hemijske zaštite pa do aparata za zavarivanje, Wurth vam garantuje pouzdanost i veliki izbor ovih proizvoda.
Vaša sigurnost je najvažnija, zbog toga je naša oprema za zavarivanje napravljena tako da obezbeđuje maksimalanu bezbednost, lako upravljanje i komfor u svakodnevnoj upotrebi. Naši proizvodi su prilagođeni vašim potrebama i svim vrstama zavarivanja. Pronađite svu opremu i potrošni materijal za procese zavarivanja TIG, MIG / MAG , REL (MMA), PLAZMA SEČENJE: kablove za masu i elektrode, gorionike, valjke, manometre, regulatore, gasne mlaznice (šobe) , kontaktne provodnice (dizne), nosače dizni (nosače kontaktnih provodnica), bužire (vodilice), žice za zavarivanje (SG2 žica, CO2 žica), elektrode, sprejeve, zaštitnu odeću za zavarivanje (zavarivačke rukavice i kecelje), zavarivačke maske (automatske), stakla.