Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Mikrometar sa satom, 0-150 mm

    5.390 RSD sa PDV-om
    5.390 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Mikrometar - pomično kljunasto merilo sa satom:

    • izražene linije i figure laserski ugraviranje na hromiranoj površini, za bolju i dugtrajniju vidljivost
    • poseduje vijak za precizno merenje
    • izrađeno od nerđajućeg čelika
    • omogućava merenje spoljnog i unutrašnjeg prečnika, prečnika koraka i dubine
    • Merna sila čeljusti u opsegu 2,5-3,5 N
    • Zavrtanj za zaključavanje za stabilno očitavanje

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 1331D2115
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

     

    Mikrometar je proizveden u skladu sa ISO13385-1 (DIN 862).

    Izradjen od nerđajućeg čelika; Termička obrada čeljusti za optimalnu otpornost na habanje i duži radni vek.

    Merna sila čeljusti u opsegu 2,5-3,5 N. Zavrtanj za zaključavanje za stabilno očitavanje Oznake i brojevi skale su laserski ugravirani - jasni i lako čitljivi.

    Mikrometar sa satom je precizan alat namenjen merenju različitih dimenzija sa visokom tačnošću i pouzdanošću. Zahvaljujući vrhunskim materijalima i pažljivo izrađenim detaljima, ovaj alat pruža maksimalne performanse i dugotrajnost u svakodnevnom radu.

     

     

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Težina 0,4 kg
    Preciznost merenja 0,02 mm
    Maksimalni opseg merenja 150 mm
    Dužina 272 mm
    Materijal Nerđajući čelik
    DIN 862

     

    Mikrometar je proizveden u skladu sa ISO13385-1 (DIN 862).

    Izradjen od nerđajućeg čelika; Termička obrada čeljusti za optimalnu otpornost na habanje i duži radni vek.

    Merna sila čeljusti u opsegu 2,5-3,5 N. Zavrtanj za zaključavanje za stabilno očitavanje Oznake i brojevi skale su laserski ugravirani - jasni i lako čitljivi.

    Mikrometar sa satom je precizan alat namenjen merenju različitih dimenzija sa visokom tačnošću i pouzdanošću. Zahvaljujući vrhunskim materijalima i pažljivo izrađenim detaljima, ovaj alat pruža maksimalne performanse i dugotrajnost u svakodnevnom radu.

     

     

    Specifikacije
    Težina 0,4 kg
    Preciznost merenja 0,02 mm
    Maksimalni opseg merenja 150 mm
    Dužina 272 mm
    Materijal Nerđajući čelik
    DIN 862