Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Digitalni merač debljine kočionih diskova 0-80mm, 0.01mm

    7.190 RSD sa PDV-om
    7.190 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Digitalni merač debljine kočionih diskova.

    Opseg: 0-80/0-3,2

    Rezolucija: 0.01/0.0005''/1/64

    Koristi se za merenje kočionih rotora bez potrebe skidanja točkova. Izrađen od nerđajućeg čelika. Funkcija zadržavanja za lako zapisivanje merenja.

    Ojačane, brušene merne površine za duži radni vek i tačno i glatko kretanje tokom merenja.

    Izrađen od nerđajućeg čelika za veću dugotrajnost;

    Digitalni ekran sa mogućnošću odabira mm i inc skala.

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 1804D1030
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd
    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Masa 0,58 kg
    Preciznost merenja 0,01 mm
    Maksimalni opseg merenja do 80 mm
    Materijal Nerđajući čelik
    Dužina 140 mm
    Specifikacije
    Masa 0,58 kg
    Preciznost merenja 0,01 mm
    Maksimalni opseg merenja do 80 mm
    Materijal Nerđajući čelik
    Dužina 140 mm