Set duplo-okastih ključeva 6 kom i 8 kom.
Napravljeni su od DIN 838 standardu od hrom-vanadijum legure.
Ključevi su matirani i hromirani, dolaze u plastičnom pakovanju koje olakšava manipulaciju.
Set duplo-okastih ključeva 6 i 8 kom.
Napravljeni su od DIN 3110 standardu od hrom-vanadijum legure.
Ključevi su matirani i hromirani, dolaze u plastičnom pakovanju koje olakšava manipulaciju.
Set okasto- viljuškastih ključeva, 6, 8 i 12 komada, napravljeni su po DIN 3113 - A, od hrom-vanadijum čelika, matirani, hromirani sa uglom od 15°.
Dolaze u dimenzijama od 6 - 22mm, u plastičnom pakovanju koje olakšava manipuaciju.
Set se sastoji od 6 komada.
Odvijači imaju kružne oštrice od brušenog hroma.
Šestougaona oštrica i šestougaona potpora za automobilske i metalske zanate.
Set se sastoji od 6 komada odvijača čije je sečivo brušeno hromirano.
Set se sastoji od četiri šlic odvijača i dva PH odvijača.
Set se sastoji od 8 komada TX odvijača.
Širina glava: 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45 mm
Set pop nitni sa kleštima, sadrži različite oblike i veličine nitni.
Klešta su napravljena od kvalitetnih materijala dok je drška gumena i omogućava dobar hvat čak i sprečava klizanje.
Set TX umetaka sa dijamantskim oslojavanjem 1/4" (7 kom,), dolazi u veoma praktičnom pakovanju i sa magnetnim držačem.
Dimenzije TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40
Kutija sa umecima (30kom.), napravljenihu od silicijum-molibden čelika (S2) profesionog kvaliteta.
Kutija je kvalitetna i poseduje klasifikaciju po bojama, kako bi se olakšalo korišćenje i odlaganje posle upotrebe umetaka.
Set dugih imbus ključeva sa kuglicom, STANDARD.
Set VDE-odvijača i faz-lampa. sa multikomponentnom ergonomskom drškom.
Odvijači su napravljeni od visokokvalitetnog hrom-vanadijum-molibden čelika sa brušenim vrhom.
Poseduju izolaciju za rad pod naponom.
Set setougaonih imbus ključeva od 2-10mm.
Ključevi su napravljeni od C-45 čelika i dolaze na prstenu kako bi se sprečilo gubljenje pojedinih ključeva.