ORSY setovi

    Popular products from category ORSY setovi

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    ORSY set ureznica i nareznica M3-M12

    5964065244

     

    Orsy set ureznica i nareznica u 8.4.1 sistemu .

    Od M3 do M12, set od 44 kom.

    ORSY seti I vidhave ASSY dhe ZEBRA Civia tiplet, 1000ko

    5964015101

     

    Orsy set ASSY vijaka i ZEBRA Shark tiplova u koferu od visoko kvalitetne plastike sa ručkom, i 8 pregrada (kutija) za odlaganje i skladištenje vijaka i tiplova. 

    Dimenzije unutrašnjeg kofera (4.4.1): 335 x 231,25 x 54 mm.

     

     

     

    ORSY seti BLIND ribatinat-(A2B)- me dare-506 copë

    5964091700

     

    ORSY set blind nitni (A2B) u setu sa kleštima za blind nitne, kao i umetcima za klješta ZEBRA kvaliteta od M3 do M8.

    Set sadrži ukupno 506 delova u kofer sistemu 4.4.1: 500x blind nitne od M3 do M8, 5x umetci za klješta od M3 do M8, 1x klešta za blind nitne.

    Blind nitne: galvanizovan čelik, plavo pasiviziran (A2B).

     

     

    ORSY seti I varseve elastike-ISO8752-(D2-6)- 1100copë

    5964047500

     

    Set elastičnih čivija, po standardu ISO 8752 - 1100 komada.

     

    ORSY seti

    5964047501

     

    Set elastičnih čivija, po standardu ISO 8752 - 240 komada.

     

    ORSY seti I mbështetësve elastike, DIN125/127-(A2C)-1400 copë

    5964044101

     

    Set elastičnih podlošku po standardu DIN 125/127 - 1400 kom.

     

    ORSY seti I vidhave imbus DIN 912, të zinguara (A2K), 960 copë

    5964008400

     

    Orsy set imbus vijaka po standardu DIN 912/ ISO 4762 - 960 kom

     

    ORSY setovi