Dodatna oprema

    Popular products from category Dodatna oprema

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    Crevo za gas CO2 i Ar, 4m

    0708001341

     

    Crevo za MIG/MAG i TIG postupak zavarivanja, unutrašnji prečnik 8mm, visoka otpornost na pritisak.

     

    Difuzori -katodë për prerjen me plazmë

    0708001649

     

    Za proces plazma sečenja i za sečenje tankih materijala, minimalna zona uticaja toplote.

     

    Fiskaja keramike me gas për prerje plazma

    0708001648

     

    Usmeravanje vazduha, aktiviranje sigurnosnih pinova za uspostavu plazma luka.

     

    Mbajtësi për prerje precize

    0708001647

     

    Održava konstantno rastojanje vrha dizne od površine materijala koji se iseca.

    Olakšan proces vođenja uz mogućnost nivelacije preko spoja točkića i nosača.

     

    Kontaktna provodnica - dizna

     

    Kontaktna provodnica - dizna.

    Dostupni prečnici: 0,8 mm, 1,0 mm i 1,2 mm.

    Dostupne u dimenzijama M6 i M8.

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Përcuesi I kontaktit

    0708001650

     

    Elektroda sa uspostavu plazma luka.

     

    Kreda za obeležavanje, uljana

     

    Šestougaona uljana kreda bez papira, koristi se za obeležavanje drveta, kartona, tekstila, hladnog i vrelog čelika.

     

    4 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    MB25 AK gasna mlaznica - šoba,cilindrična,fi.18mm

    0708001873

     

    Cilindrična gasna mlaznica prečnika 18mm za Binzel gorionik MB 25 AK.

     

    MB25 AK paket creva 3m 230A

    0984250130

     

    MIG gorionici dužine 3m i 4m.

    Dostupni gorionici: MB 24 KD, MB 25 AK, MB 15 AK, MB 36 KD, MB 501 D, MB 26 KD.

     

    MB26 KD paket creva 3m 270A

    0984260130

     

    MIG gorionici dužine 3m i 4m.

    Dostupni gorionici: MB 24 KD, MB 25 AK, MB 15 AK, MB 36 KD, MB 501 D, MB 26 KD.

     

    MB26 KD paket creva 4m 270 A

    0984260140

     

    Binzel gorionik sa dodacima, dužine 4m i radnom amperažom do 270A.

     

    MIG gorionici

     

    MIG gorionici dužine 3m i 4m.

    Dostupni gorionici: MB 24 KD, MB 25 AK, MB 15 AK, MB 36 KD, MB 501 D, MB 26 KD.

     

    9 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Dodatna oprema