Basic lamelarni brusni disk se odlikuje visokom visokim učinkom rezanja, kao i širokim područjem primene.
Standardne rezne ploče sa sintetičkom vezivnom smolom, ojačana vlaknima.
Vulkan fiber brusni diks, za brušenje ivica i površina zakrivljenih i ravnih delova.
Otporan je na cepanje, fleksibilan brusni disk za upotrebu na elektro i pneumatskim ručnim ugaonim brusilicama sa obaveznim montiranjem na gumeni nosač.
Noseći materijal : vulkanizirana tkanina
Granulacija : 40 - 100
Specijalne burgije od tvrdog materijala, sa cilindričnim prihvatom za suvo bušenje tvrdo pečene cigle i keramičkih pločica.
Pogodne za sve rotacijske i udarne bušilice (čak i one sa glavom za burgiju od 10 mm).
Područje primene: najtvrđa keramika, pločice, opeka i tvrdo pečena glina do čvrstoće 9.
Burgija za skianje punktova sa ručnim bušilicama na konvencionalnim karoserijskim pločama zatezne čvrstoće do 850 N/mm2.
Pogodni za montažne šine C.
Napomena: za montažne šine 41/44, 41/82 i 41/124 potrebna su po 2 završetka za šine.
Rezni disk za gradilište za univerzalnu primenu za beton, ojačan beton, klinker blokove , pločice itd.
Dijamantski rezni disk, specijalno razvijen za rad na gradilištima, a naročito betonu, ojačanom betonu, klinker blokovima, pločicama.
Dijamantska ploča za asfalt ZEBRA je specijalno razvijen dijamantski rezni disk za suvo i mokro rezanje u niskogradnji.
Univerzalna dijamantska rezna ploča služi za sečenje različitih građevinskih materijala.
Univerzalna turbo dijamantska rezna ploča može se koristiti za suvo i mokro sečenje različitih građevinskih materijala.
Dijamantska ploča namenjena za univerzalna sečenja u građevinarstvu.