Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    TRIATHLON Premium P 5W-30, HC ulje 5 l

    4.290 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Ulje smanjenog otpora proizvedeno po najmodernijoj tehnologiji za upotrebu kod motora sa ekološkim zahtevom - minimum čađi.

    Zapremina : 5 l

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0897905312
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Obezbeđuje maksimalan vek trajanja filtera dizel čestica. Odlično štiti od trošenja i time utiče na uštedu goriva i smanjenje emisije.

    Za dizel i otto-motore, u skladu sa normom o izduvnim gasovima Euro IV i Euro V, s viševentilskom tehnologijom i turbo punjačem (LLK) i filterom dizel čestica, kao i za primenu na putničkim vozilima na plin - tečni gas (CNG/LPG).

     

    Zadovoljava specifikacije:

    • ACEA C2 / A1/B1, A5/B5
    • API SN/CF
    • Renault RN 0700
    • Honda / Toyota
    • Fiat 9.55535-S1
    • ILSAC GF-3
    • PSA B71 2290

    Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača vozila, mogući intervali zamene ulja i do 40.000 km.

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Zapremina 5 l
    Napišite vašu recenziju
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
    *
    *
    • Loš
    • Odličan

    Obezbeđuje maksimalan vek trajanja filtera dizel čestica. Odlično štiti od trošenja i time utiče na uštedu goriva i smanjenje emisije.

    Za dizel i otto-motore, u skladu sa normom o izduvnim gasovima Euro IV i Euro V, s viševentilskom tehnologijom i turbo punjačem (LLK) i filterom dizel čestica, kao i za primenu na putničkim vozilima na plin - tečni gas (CNG/LPG).

     

    Zadovoljava specifikacije:

    • ACEA C2 / A1/B1, A5/B5
    • API SN/CF
    • Renault RN 0700
    • Honda / Toyota
    • Fiat 9.55535-S1
    • ILSAC GF-3
    • PSA B71 2290

    Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača vozila, mogući intervali zamene ulja i do 40.000 km.

    Specifikacije
    Zapremina 5 l