Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Torba za alat sa nepromočivim dnom 310x190x290mm

    3.590 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Robusna torba sa jednodelnim patentnim zatvaračem i vodootpornim donjim poklopcem od plastike.

    • Dimenzije: 310 mm x 190 mm x 290 mm
    • Materijal: PES-poliester
    • Boja: crna, siva
    • Maksimalna nosivost: 10 kg
    • Težina: 989 gr

     

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 0715930236
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

     

    Karakteristike:

    • džepovi od poliestera za alate iznutra i spolja
    • gumica sa spoljne strane za olovne i male šrafcigere
    • udobna kožna ručka za nošenje
    • visokokvalitetan poliester

     

     

    Karakteristike:

    • džepovi od poliestera za alate iznutra i spolja
    • gumica sa spoljne strane za olovne i male šrafcigere
    • udobna kožna ručka za nošenje
    • visokokvalitetan poliester