Baterijska udarna bušilica BRH 18BL
Br. artikla : 5717508010
Poseduje indukcioni (brushless) motor koji omogućava znatno duži radni vek i smanjene troškove održavanja. Ova bušilica ima 3 različita režima rada - bušenje, bušenje sa čekićem i samo rad sa udarnim čekićem. Ugrađeno LED svetlo obezbeđuje lak rad u mračnim prostorima, a ergonomičan rukohvat sa grip efektom daje udobnost i mogućnost dugotrajnog rada bez zamaranja.
- Napon - 18V
- Masa - 3,6 kg
- Prihvat alata - SDS-plus
- Snaga pojedinačnog udara - 2J
- Broj obrtaja bez opterećenja - 0-1.200 o/min
Baterijska bušilica-odvijač ABS 18 COMBI CLASSIC, SOLO
Br. artikla : 5717521010
Veoma snažna i kompaktna baterijska bušilica-odvijač. Odličan odnos mase i radnog momenta pritezanja, sa prihvatom za burgiju do 13 mm. Indukcioni ( brushless ) motor - smanjeni troškovi održavanja i osigurava duži radni vek. Mogućnost podešavanja momenta pritezanja - 16 stepeni. Ergonomičan dizajn sa dvokomponentnim rukohvatom, sa grip efektom.
- Max moment pritezanja - 70 Nm
- Prihvat alata - 1,5-13mm
- Broj obrtaja bez opterećenja - 0-550 / 0-2.000 o/min
- Max broj udara - 2.970 min
Baterijska ugaona brusilica AWS18S, 1000W
Br. artikla : 5717526010
Kompaktna, moćna, baterijska ugaona brusilica sa BRUSHLESS motorom, sa kliznim prekidačem za zaključavanje. Namenjena za srednje teške radove, kao i radove obrade i sečenja. Dug radni vek motora, bez četkica, koji se lako održava. Pruža bezbedan i udoban rad. Kompaktan i ergonomski dizajn sa dodatnom drškom protiv vibracija. Bočni poklopac za prašinu štiti od prašine i metalnih čestica koje mogu voditi do kratkig spojeva.
- Zaštita od ponovnog pokretanja ukoliko dođe do prekida električnom energijom
- Električna kočnica, brzo skraćuje snagu radi brzog i bezbednog prekida rada
- Zaštita od preopterećenja, sistem automatskog isključivanja
Baterija Li-Ion, 5Ah, 18V
Br. artikla : 5717801504
- Kapactitet baterije 5 Ah.
Punjač za baterije, ALG18/6 Fast CLASSIC
Br. artikla : 5717901652
Torba za alat
Br. artikla : 0715930223
- Džepovi za alat, spolja i unutra.
- Kožna ručka, izuzetno udobna.
- Gumena traka spolja za olovke i odvijače.
- Maksimalna nosivost : 12 kg
- Dimenzije : 440 x 250 x 340 mm
- Min/Max dužina kaiša za rame : 850-1400 mm