Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko
    Prodhues: WURTH

    Ngjitësi universal extra, 730 ml

    Ngjitësi universal EXTRA është ngjitës kontaktues në bazë të gomës nitrile. Falë zbatimit të gjerë ngjitet gati në çdo material.. Përdoret për ngjitjen e drurit, furnirit, shper pllakës, kompresave dekorative, pllakave me sipërfaqe sintetike, PVC së fortë
    Dokumenta
    Shifra: 0893100023
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.
    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro

    Koristi se za lepljenje drveta, furnira, šper ploče, dekorativnih obloga, ploče sa sintetičkim površinama, tvrdog PVC-a, poliestera, poliamida, polikarbonata, gume, filca, tkanine, kože, stakla, olova, metala..

    Može se lepiti međusobno ili u bilo kojoj kombinaciji.

    Ne sadrži TOLUOL i dobro je razmaziv na ravnim površinama.

    Otporan je na starenje, a poseduje i dobru elastičnost. Odlikuje ga visoka otpornost na vodu, alkohol, isparenja baza i kiselina.

     

    Napomena : Ne koristiti ga za lepljenje stiropora!

    Specifikimet e produkteve.
    Emri atribut Vlera e atributit
    Pakovanje 730 ml / 650 gr
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer

    Koristi se za lepljenje drveta, furnira, šper ploče, dekorativnih obloga, ploče sa sintetičkim površinama, tvrdog PVC-a, poliestera, poliamida, polikarbonata, gume, filca, tkanine, kože, stakla, olova, metala..

    Može se lepiti međusobno ili u bilo kojoj kombinaciji.

    Ne sadrži TOLUOL i dobro je razmaziv na ravnim površinama.

    Otporan je na starenje, a poseduje i dobru elastičnost. Odlikuje ga visoka otpornost na vodu, alkohol, isparenja baza i kiselina.

     

    Napomena : Ne koristiti ga za lepljenje stiropora!

    Specifikimet e produkteve.
    Pakovanje 730 ml / 650 gr