Levak i kantica

    Popular products from category Levak i kantica

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    Crevo za metalni pištolj za mast

    COX591305

     

    Priključno crevo M10 x 1 sa hidrauličnim pritiskom na 4 čeljusti.

    Crevo se montira na ručni pištolj za mast.

     

    Kantica za ulje, 170ml

    COX591255

     

    Napravljena od čvrstog polietilena, transparentna sa probušenim rezervoarom za sigurno korišćenje.

    Gornji konektivni vijak napravljen je od plastike otporne na ulje. Poseduje pouzdanu mesinganu pumpu pritiska sa 2 kuglasta ventila.

    Lako za rukovanje i rasklapanje.

     

    Levak, 150mm

    COX591216

     

    Napravljen od polietelena otpornog na goriva, ulja i kiseline sa vazdušnim otvorima koji omogućavaju brži protok tečnosti, pogodan za manje otvore za sipanje.

    Bezbedan da se koristi za prehrambene proizvode.

     

    Levak, 216mm

    COX591215

     

    Napravljen od polietelena otpornog na goriva, ulja i kiseline sa vazdušnim otvorima koji omogućavaju brži protok tečnosti, pogodan za manje otvore za sipanje.

    Bezbedan da se koristi za prehrambene proizvode.

     

    Levak, 50-120mm, set 4 kom

    COX591220

     

    Set levaka napravljen od polietelena otpornog na goriva, ulja i kiseline sa vazdušnim otvorima koji omogućavaju brži protok tečnosti, pogodni za manje otvore za sipanje.

    Bezbedni da se koriste i za prehrambene proizvode.

     

    Merica za ulje, 120ml

    COX591212

     

    Merica za ulje od visokokvalitetnog polietelena, sa dve skale ( utisnute i štampane crnom ), odnos mešanja 1:50, praktična pomoć za dvotaktne mešavine, otporne na goriva, ulja i kiseline.

    Bezbedne za hranu.

     

    Merica, 1000ml

    COX591200

     

    Napravljena od visokokvalitetnog polietelena, providna sa dve skale uvećane za 10ml, pogodna za precizno merenje tečnosti.

    Otporna je na goriva, ulja i kiseline. Bezbedna da se koristi za prehrambene proizvode.

     

    Merni sud, 1000 ml

    COX591205

     

    Merni sud od polietelena sa mernim podeocima na 50 ml. Veliki otvor za sipanje.

    Rezistentan na goriva, ulja i kiseline.

     

    Dekalamit mazalica za mast

    COX591300

     

    Sistem kratkog hoda sa neograničeno promenljivim fiksiranjem klipnjače pomoću opruge i ergonomskom drškom.

    Radni pritisak 400 bara do > 800bara.

    Napravljena prema 1283 sertifikatu.

     

    Sprej boca, 150ml

    COX591257

     

    Sprej boca od mekog polietelena, transparentna sa mesinganom cevi.

    Elastična sa otpornošću na kiseline.

     

    Sprej boca, 500ml

    COX591210

     

    Napravljena od visokokvalitetnog polietelena,transparentna sa ugaonim crevom. Idealan za korišćenje u autoindustriji.

    Otporan na goriva, ulja i kiseline.

     

    Levak i kantica