Torbe i kolica za alat

    Ngarkimi

    Popular products from category Torbe i kolica za alat

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    Kutija za alat metalna, Standard

     

    Metalna kutija za alat sa pet pregrada, rasklopiva. Spoljnje drške.

    Ima sklopivu cevastu ručku za nošenje i mogućnost zaključavanja pomoću katanca.

    5 - delna ili 3 - delna varijanta.

    Specifikacije za petodelnu:

    • Dimenzije: 530 x 200 x 200 mm
    • Boja: Crvena i Plava
    • Materijal izrade: Čelik

    Specifikacije za trodelnu:

    • Dimenzije : 430 x 200 x 200 mm
    • Boja : Plava
    • Materijal izrade : čelik

     

    3 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Otvorena torba 41x22x23cm

    0715930084

     

    Izdržljiva poliesterska torba za smeštaj i transport alata, burgija, delova za pričvršćivanje itd.

    Glavne prednosti:

    • Od otpornog poliestera
    • 28 pregrada za odlaganje alata

     

    Ranac za alat 330x110x400

    0715930244

     

    Ranac za alat sa pregradama u unutrašnjosti sa dva velika mrežasta spoljna džepa za transport i nošenje predmeta i materijala.

    Ranac poseduje 14 umetnutih džepova, kao i dodatni spoljni džep koji se može zatvoriti patentnim zatvaračem.

    Dodatni oslonac za leđa kao i ojačane naramenice. Napravljen od visokokvalitetnog poliestera.

     

    Torba za alat sa nepromočivim dnom 310x190x290mm

    0715930236

     

    Robusna torba sa jednodelnim patentnim zatvaračem i vodootpornim donjim poklopcem od plastike.

    • Dimenzije: 310 mm x 190 mm x 290 mm
    • Materijal: PES-poliester
    • Boja: crna, siva
    • Maksimalna nosivost: 10 kg
    • Težina: 989 gr

     

     

    Torba za električare 440x230x340mm

    0715930232

     

    Wurth profesionalna torba za električare i ostale namene, sa ojačanim ivicama od aluminijuma koji dodatno štite materijal i torbu do habanja.

    Dimenzije torbe:

    • Dužina: 440 mm
    • Širina: 230 mm
    • Visina: 340 mm

     

    Wurth kolica 7 fioka sa 203kom alata

    5962999219

     

    Radionička kolica sa 7 fioka i set od 219 kom. alata.

    Specifikacija:

    • Dimenzija 730 x 480 x 980 mm
    • Napravljena od čeličnog lima
    • Anti-shock zaštita na sve 4 ivice uz plastična ojačanja
    • Perforirani lim sa obe strane kolica za kačenje alata sa spoljne strane

     

    WST Mehaničarska kolica sa 7 fioka

    0962641070

     

    Radionička kolica jednostavnog dizajna od čeličnog lima koja se zahvaljujući sistemskim dimenzijama mogu opremiti svim umetcima od pene i ORSY kutijama.

     

    Çanta për mjete

    0715930223

     

    Torba za alat sa pregradama i džepovima.

    Materijal izrade poliester, kožna drška. Podesivi kaiš za nošenje torbe preko ramena.

     

    Kutia për mjete, Wurth

    0962219001

     

    Robusna i jaka kutija za alat sa zaključavanjem. Velika drška, veoma pogodna za nošenje većeg tereta.

     

    Torbe i kolica za alat