Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Anker-vijci za velika opterećenja

    Category Anker-vijci za velika opterećenja

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Anker vijak W-BS/I

     

    Ankervijak namenjen za montažu u betonu, u zoni pritiska i zatezanja (ETA opcija 1), ispitana protivpožarnost (TR020). Seizmička kategorija C1.

    Poseduje prihvat sa unutrašnjim navojem M8/M10 za nošenje navojnih šipki.

     

    2 različitih veličina
    Vidi sve

    Anker vijak W-BS/P

     

    Anker vijak W-BS/S od pocinkovanog čelika sa ravnom glavom i integrisanom podloškom.

    Služi za pojedinačno pričvršćivanje u ispucalom i neispucalom betonu, za učvršćenje u više tačaka, učvršćenje u prednapregnutom betonu u pločama sa šupljinama (u zavisnosti od odobrenja).

     

    5 različitih veličina
    Vidi sve

    Anker vijak W-BS/S sa integrisanom podloškom

     

    Ankervijak namenjen za montažu u betonu, u zoni pritiska i zatezanja (ETA opcija 1), ispitana protivpožarnost (TR020). Seizmička kategorija C1.

    Veća nosivost (za isti prečnik) u poređenju sa standardnim ankerima.

     

     

    17 različitih veličina
    Vidi sve

    W-BS/S anker vijak, galvanizovani čelik sa upuštenom glavom, tip 5K

    5929131035

     

    Vijak za najveća opterećenja i montažu. Namenjen za ugradnju u ravnim površinama kao što su ograde ili rukohvati od betona, pocinkovanog čelika. 

    Podnosi veoma visoka opterećenja.

     

    Anker vijak za oplate ABS

    5929914130

    Anker-vijak namenjen za višekratnu upotrebu na gradilištima (napr. za montažu oplata). Može se montirati u armiranom i nearmiranom betonu, u zoni pritiska ili zatezanja, u betonima klase između C20/25 i C50/60.

    Takođe, može se montirati i u svežem betonu koji ima čvrstoću na pritisak fck, cube ≥ 10 N/mm². Pre ponovljene montaže treba da se na anker-vijku vizuelno provere eventualna oštećenja kao i da se proveri korišćenjem test-čaure koja ide uz anker.

    Poseduje dobrenje DIBt instituta.

    Ankervijak široka glava W-BS/LP

    5929156005

    Ankervijak namenjen za montažu u betonu, u zoni pritiska i zatezanja (ETA opcija 1), ispitana protivpožarnost (TR020). Seizmička kategorija C1. Veća nosivost (za isti prečnik) u poređenju sa standardnim ankerima.

    Dimenzija 6x40.

    Anker-vijci za velika opterećenja