Ravni mehaničarski

    Popular products from category Ravni mehaničarski

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    Odvijač 3K, sa udarnom kapom i PH prihvatom, ZEBRA

     

    Odvijač sa 3-komponentnom drškom i udarnom kapom u ZEBRA kvalitetu.

    PH prihvat.

     

    3 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Odvijač sa šlic prihvatom SMS SS, ZEBRA

     

    Odvijač u ZEBRA kvalitetu je idealan za bravarske radionice.

    Mat - hromirana površina sprečava klizanje i habanje samog alata. Odvijač poseduje i ergonomsku dršku sa zaštitom od proklizavanja.

    • Osovina odvijača : okrugla, mat hromirana
    • Prihvat : DIN 5264-A, ISO 2380
    • Norma : DIN 5265 SMS SS 2830*

    *SMS  - Ključ zadržava dimenzije glavne metalne osovine.

     

    4 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Odvijač sa šlic prihvatom, REDLINE

     

    Odvijač u kvalitetu Red Line je napravljen od hrom-vanadijum čelika koji alata daje izdržljivost i zaštitu od korozije.

    "Black Point" vrh alatu omogućava  veći obrtni moment i bolje naleganje.

    • Osovina odvijača : Okrugla, mat hromirana
    • Prihvat : DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
    • Norma : DIN 5262

     

    3 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Odvijač sa udarnom kapom i PH prihvatom, ZEBRA

     

    ZEBRA odvijač sa udarnom kapom i 6-ugaonim prihvatom za ključ, PH prihvat.

     

    4 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Red Stripe odvijač, 4-ug prihvat, 1/4'', 200mm

    5751014902

     

    Red Stripe odvijač sa drškom, četvorougaoni prihvat, 1/4".

    Dužina: 200 mm.

     

    Red Stripe odvijač, PH prihvat

     

    Red Stripe set odvijača, PH prihvat.

    Dimenzije:

    • 1 x 80 mm
    • 2 x 100 mm
    • 3 x 150 mm

     

     

    3 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Ravni mehaničarski