Tiplovi za lake konstrukcije

    Popular products from category Tiplovi za lake konstrukcije

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    Brzomontirajući metlni udarni tipl W-AN 6x35

    19053645

     

    Metalni udarni tipl dimenzija 6 x 35 mm.

     

    Brzomontirajući tipl sa sočivastom glavom i vijkom ECO

     

    ECO Brzomontirajući tipl sa sočivastom glavom se koristi u betonu, punoj i šupljoj cigli i mnogim drugim materijalima. Namenjen je za brzu montažu elemanata koji su lako ili umereno opterećeni (letve, limovi, laki profili itd...).

    Sočivasta glava omogućava da se tiplovi montiraju kroz nešto šire otvore elementa, a proširenje omogućava bolji kontakt tipla i montiranog elementa. Ovi tiplovi su napravljeni od reciklirane plastike, a ekser-vijak od pocinkovanog čelika.

    Montira se udarom čekića, a PH prihvat omogućava laku demontažu.

     

    6 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Brzomontirajuci tipl sa vijkom PRO - RG

     

    Brzomontirajući tipl sa ravnom glavom PRO-RG. Tipl napravljen od visokokvalitetnog poliamida.

    Dostupne dimenzije:

    • 6 x 40 mm
    • 6 x 60 mm
    • 6 x 80 mm
    • 8 x 80 mm
    • 8 x 100 mm

     

    5 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    ECO Brzomontirajući tipl

     

    ECO Brzomontirajući tipl se koristi u betonu, punoj i šupljoj cigli i mnogim drugim materijalima. Namenjen je za brzu montažu elemanata koji su lako ili umereno opterećeni (letve, limovi, laki profili itd...).

    Ovi tiplovi su napravljeni od reciklirane plastike, a ekser-vijak od pocinkovanog čelika. Upuštena glava omogućava da tipl i glava ekser-vijka budu u ravni sa montiranim elementom. Montira se udarom čekića, a PH prihvat omogućava laku demontažu.

     

    6 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    MASTER brzomontirajući tipl

     

    MASTER brzomontirajući tipl se koristi u betonu, punoj i šupljoj cigli i mnogim drugim materijalima. Namenjen je za brzu montažu elemanata koji su lako ili umereno opterećeni (letve, limovi, laki profili itd...).

    Ovi tiplovi su napravljeni od visokokvalitetnog poliamida, a ekser-vijak od pocinkovanog čelika. Ne sadrži halogene elemente niti silikon (Halogen i silicon free). UV otpotan i otporan na temperature -40°C do +150°C.

    Upuštena glava omogućava da tipl i glava ekser-vijka budu u ravni sa montiranim elementom. Montira se udarom čekića, a PH prihvat omogućava laku demontažu.

     

    5 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Metalni tipl, pocinkovani čelik, 6-ugaoni vijak

    090352856

     

    Metalni tipl za šuplji zid W-MH. 

    Pocinkovani čelik, 6-ugaoni vijak.

     

    Metalni tipl, pocinkovani čelik, vijak sa ugaonom kukicom

    090352653

     

     

    Metalni tipl za šuplji zid W-MH. 

    Pocinkovani čelik, vijak sa ugaonom kukicom.

     

    Plastični padobran tipl

     

    Plastični padobran tipl za za podloge sa šupljinama.

    Može se koristiti za postavljanje u šupljoj cigli, šupljoj cigli peščar, gips kartonu (d=12 mm), kao i punoj cigli i betonu ≥ B20.

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Standard Brzomontirajuci tipl

     

    STANDARD brzomontirajući tipl se koristi u betonu, punoj i šupljoj cigli i mnogim drugim materijalima. Namenjen je za brzu montažu elemanata koji su lako ili umereno opterećeni (letve, limovi, laki profili itd...).

    Ovi tiplovi su napravljeni od poliamida (PA6), a ekser-vijak od pocinkovanog čelika. Upuštena glava omogućava da tipl i glava ekser-vijka budu u ravni sa montiranim elementom.

    Montira se udarom čekića, a PH prihvat omogućava laku demontažu.

     

    4 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Standard najlonski tipl

    Plastični tipl za niža područja opterećenja (podložna/podređena opterećenja), poliamid (najlon).

    Upotrebljiv u betonu, punoj cigli, punom bloku od krečnjačkog peska, porobetonu, čvrstom prirodnom kamenu, (otpornom na pritisak).

    Pogodan za pričvršćivanje garnišna za zavese, zidnih regala, lakših visećih ormara, ramova za slike, kanalica za kablove, šina za kablove, elektroprekidača, držača za peškire, znakova upozorenja, senzora za kretanje, itd.

    5 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Tipl univezalni 2K ZEBRA TWIST

     

    Inovativni višenamenski tipl koji odlikuju performanse, fleksibilnost i jednostavnost ugradnje, nudeći širok spektar primene. Bez halogena i silikona, otpornost na UV zračenje < 6 nedelja.

    Materijal:

    • Polipropilen/poliamid
    • Boja: belo siva
    • Temperaturni opseg: -40 do +50 stepeni

     

    5 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    ZEBRA Shark Pro

     

    Univerzalni tipl za pune, šuplje i pločaste materijale. Idealan za montažu u slučajevima kada se ne zna tačna struktura podloge u koju se planira montaža. 

     

    6 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Tiplovi za lake konstrukcije