Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    Brzomontirajući tiplovi

    Category Brzomontirajući tiplovi

    Učitavanje
    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Brzomontirajuci tipl sa vijkom PRO - RG

     

    Brzomontirajući tipl sa ravnom glavom PRO-RG. Tipl napravljen od visokokvalitetnog poliamida.

    Dostupne dimenzije:

    • 6 x 40 mm
    • 6 x 60 mm
    • 6 x 80 mm
    • 8 x 80 mm
    • 8 x 100 mm

     

    5 različitih veličina
    Vidi sve

    MASTER brzomontirajući tipl

     

    MASTER brzomontirajući tipl se koristi u betonu, punoj i šupljoj cigli i mnogim drugim materijalima. Namenjen je za brzu montažu elemanata koji su lako ili umereno opterećeni (letve, limovi, laki profili itd...).

    Ovi tiplovi su napravljeni od visokokvalitetnog poliamida, a ekser-vijak od pocinkovanog čelika. Ne sadrži halogene elemente niti silikon (Halogen i silicon free). UV otpotan i otporan na temperature -40°C do +150°C.

    Upuštena glava omogućava da tipl i glava ekser-vijka budu u ravni sa montiranim elementom. Montira se udarom čekića, a PH prihvat omogućava laku demontažu.

     

    5 različitih veličina
    Vidi sve

    Standard Brzomontirajuci tipl

     

    STANDARD brzomontirajući tipl se koristi u betonu, punoj i šupljoj cigli i mnogim drugim materijalima. Namenjen je za brzu montažu elemanata koji su lako ili umereno opterećeni (letve, limovi, laki profili itd...).

    Ovi tiplovi su napravljeni od poliamida (PA6), a ekser-vijak od pocinkovanog čelika. Upuštena glava omogućava da tipl i glava ekser-vijka budu u ravni sa montiranim elementom.

    Montira se udarom čekića, a PH prihvat omogućava laku demontažu.

     

    4 različitih veličina
    Vidi sve

    ECO Brzomontirajući tipl

     

    ECO Brzomontirajući tipl se koristi u betonu, punoj i šupljoj cigli i mnogim drugim materijalima. Namenjen je za brzu montažu elemanata koji su lako ili umereno opterećeni (letve, limovi, laki profili itd...).

    Ovi tiplovi su napravljeni od reciklirane plastike, a ekser-vijak od pocinkovanog čelika. Upuštena glava omogućava da tipl i glava ekser-vijka budu u ravni sa montiranim elementom. Montira se udarom čekića, a PH prihvat omogućava laku demontažu.

     

    6 različitih veličina
    Vidi sve

    Brzomontirajući tipl sa sočivastom glavom i vijkom ECO

     

    ECO Brzomontirajući tipl sa sočivastom glavom se koristi u betonu, punoj i šupljoj cigli i mnogim drugim materijalima. Namenjen je za brzu montažu elemanata koji su lako ili umereno opterećeni (letve, limovi, laki profili itd...).

    Sočivasta glava omogućava da se tiplovi montiraju kroz nešto šire otvore elementa, a proširenje omogućava bolji kontakt tipla i montiranog elementa. Ovi tiplovi su napravljeni od reciklirane plastike, a ekser-vijak od pocinkovanog čelika.

    Montira se udarom čekića, a PH prihvat omogućava laku demontažu.

     

    6 različitih veličina
    Vidi sve

    Brzomontirajući metlni udarni tipl W-AN 6x35

    19053645

     

    Metalni udarni tipl dimenzija 6 x 35 mm.

     

    Tipl sa vijkom za okvir RPC, SW13/TX40

     

    Najlonski tipl u kompletu sa vijkom sa šestougaonom glavom (SW13) koja na sebi ima i dodatni TX30 prihvat.

    Tipl poseduje i ETA atest. Namenjen je za montažu okvira/nosača konstrukcije u pune i šuplje materijale. Velika dužina tipla kao i dugačka zona ekspanzije čini ga idealnim rešenjem za postavljanje okvira/nosača za ventilirajuće fasade, nadstrešnice i bilo koje druge konstrukcije koja se montira na zidove od šupljeg materijala (blok, cigla), kao i za pune materijale.

     

    8 različitih veličina
    Vidi sve

    Brzomontirajući tiplovi