Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Sijalice fara - Wurth - 24V

    Popular products from category Sijalice fara - Wurth - 24V

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    Sijalica H7, 24V 70W - PX26D

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.

    Način eksploatacije daylight obezbeđuje do tri puta duži radni vek i poboljšanu sigurnost korišćenjem preko dana. Varijanta standard se najčešće koristi i pruža odličan odnos cene i kvaliteta.

    U pakovanju od 1 i 20 kom.

    Način eksploatacije: standard

     

    3 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Sijalica H4, 24V 75/70W

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.

    Način eksploatacije daylight obezbeđuje do tri puta duži radni vek i poboljšanu sigurnost korišćenjem preko dana. Varijanta standard se najčešće koristi i pruža odličan odnos cene i kvaliteta.

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Sijalica H1 - 24V

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.

    Način eksploatacije standard se najčešće koristi i pruža odličan odnos cene i kvaliteta.

    Blister pakovanje ili pakovanje na komad.

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Sijalica H3 - 24V 70W

     

    Halogene sijalice fara sa jednim vlaknom.

    Način eksploatacije standard se najčešće koristi i pruža odličan odnos cene i kvaliteta.

    Blister pakovanje i pakovanje na komad.

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Sijalica H11, 24V 70W -PGJ19-2 Standard,1 kom

    0720818012

     

    Sijalica fara H11 sa jednim vlaknom.

     

    Sijalice fara - Wurth - 24V