Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    Čekići

    Popular products from category Čekići

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    Čekić za beton, macola

     

    Čekić za beton, napravljen po DIN 1042 standardu sa drškom od jasena koja garantuje elastičnost i otpornost na udarce.

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Čekić za kamen, drvena drška

     

    Čekić za beton napravljen od kvalitetnih materijala , po DIN 6475 sertifikatu, koji garntuje bezbednost i pouzdanost materijala.

    Drška je napravljena tako da pruža dobar hvat i sprečava klizanje.

    Dimenzije od 1000g do 2000g

     

    4 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Drška čekića za veće težine, drvena

     

    Drška čekića za veće težine, drvena

    Težina od 1000g do 2000g.

     

    3 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Drška za čekić macolu

     

    Drška za čekić macolu.

    Za težinu od 3 - 6 kg.

     

    3 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Gumena kapa za čekić za kamen

     

    Gumena kapa za čekić za kamen.

    Za težine od 1000g do 1500g

     

    3 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Gumeni čekić, beli, drvena drška

     

    Gumeni čekić napravljen po DIN 5128 sertifikatu sa belom FSC sertifikovanom drškom od jasena.

    Pogodan za osetljive površine kao i za rad sa drvetom.

    Prečnici : 65 mm i 90 mm.

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Gumeni čekić, crni, drvena drška

     

    Gumeni čekić napravljen po DIN 5128 sertifikatu sa FSC sertifikovanom drškom od jasena.

    Pogodan za osetljive površine kao i za rad sa drvetom.

     

    5 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Simplex čekić, guma-plastika

     

    Čekić za ispravljanje i rad sa osetljivim površinama.

    Dolazi sa zamenskim najlonom i acetalnim umetcima.

    Drška od jasena pruža prijatan hvat i dobar osećaj pri radu.

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Stolarski čekić, drvena drška

     

    Stolarski čekić napravljen po DIN 5109 sertifikatu i FSC sertifikovanom ergonomskog oblika.

    Drška pruža dobar hvat i sprečava klizanje ruke.

     

    2 në madhësi të ndryshme
    Shiko të gjitha

    Čekić sa okruglom gumenom kapom, za drvogradnju

    COX622256

     

    Čekić sa okruglom gumenom kapom 110mm.

    Napravljen i testiran po DIN 6475 standardima, poseduje posebno izdržljivu FSC drvenu dršku koja pruža dobar hvat i sprečava klizanje pri radu.

    Dimenzije čekića 2400g.

     

    Čekić sa gumenom kapom, za drvogradnju

    COX622250

     

    Čekić sa gumenom kapom.

    Napravljen i testiran po DIN 6475 standardima, poseduje posebno izdržljivu FSC drvenu dršku koja pruža dobar hvat i sprečava klizanje pri radu.

    Dimenzije čekića 1250g.

     

    Čekić tesarski, drvena drška

    COX604035

     

    Tesarski čekić sa FSC sertifikovanom drškom napravljenom od orahovine koja pruža dobar hvat i sprečava klizanje.

    Dimenzije čekića 450g.

     

    Čekići