Crevo za MIG/MAG i TIG postupak zavarivanja, unutrašnji prečnik 8mm, visoka otpornost na pritisak.
Kontaktna provodnica - dizna.
Dostupni prečnici: 0,8 mm, 1,0 mm i 1,2 mm.
Dostupne u dimenzijama M6 i M8.
Cilindrična gasna mlaznica prečnika 18mm za Binzel gorionik MB 25 AK.
Nosač kontaktne provodnice (dizne) za gorionik MB 26 KD, dimenzije M6.
Priključna navrtka za manometar i priključak creva za gas dimenzija R 1/4".
Vodilica za PTFE za AI/inox žicu.
Dostupne dužine: 3m i 4m prečnika od 0,8 mm - 1,6 mm.
MB15 gasna mlaznica, cilindrična.
Prečnik A: 16 mm.
Prečnik B: 18 mm.
Dužina: 53 mm.
MB 25 AK gasna mlaznica, konusna.
Prečnik 15 mm, dužina 57 mm.