Materiale harxhuese për pishtarët MIG

    Popular products from category Materiale harxhuese për pishtarët MIG

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    Fiskajat me gas MB26 KD/501D

     

    MB 26 KD gasna mlaznica, prečnika 20 mm.

    Dužina mlaznice: 76 mm.

     

    Fiskajat me gas MB36 KD

     

    MB 36 KD gasna mlaznica, prečnika 19 mm.

    Dužina mlaznice 84 mm.

     

    Difuzori me gas MB24 KD

    0708250002

     

    MB 24 KD keramički gasni difuzor, dužine 20 mm.

     

    Difuzori me gas MB36 KD

    0708001572
    Difuzori keramik për gas paraqet materialin shpenzues për MB GRIP 36 KD breneri saldues me ftohje ajrore.

    Difuzori me gas MB501D

    0708001759

     

    MB 501 D keramički gasni difuzor, dužine 28 mm.

     

    Difuzori keramik me gas për MB26 KD

    0708001871

     

    MB 26 KD keramički gasni difuzer, dužine 29 mm.

     

    MB15 AK fiskaja me gas, konike

    0708001346

     

    MB15 AK gasna mlaznica, konusna. 

    Prečnik A: 12 mm.

    Dužina: 53 mm.

     

    MB15 AK Përcuesi kontaktues -difuzori

     

    MB15 AK kontaktna provodnica - dizna.

    Dostupna u prečnicima: 0,6 mm, 0,8mm i 1,0 mm.

     

    Mbajtësi I përcuesit kontaktues MB26 KD

    0708001571

     

    MB36 KD nosač kontaktne porodice.

    Prečnika M8, dužine 28 mm.

     

    Mbajtësi I përcuesit kontaktues për MB36 KD

    0708001869

     

    MB36 KD, nosač kontaktne provodnice.

    Prečnika M6, dužine 28 mm.

     

    MB 15 AK qafa rezervë e brenerit

    0708001867

     

    Rezervni vrat gorionika MB15 AK (polikabl) za MIG/MAG zavarivanje sa vazdušnik hlađenjem.

    Ergonomska kratka drška za najbolju pristupačnost, "GRIP" mekane komponente na dršci koje obezbeđuju kvalitetan prihvat i u ekstremnim uslovima rada.

     

    Materiale harxhuese për pishtarët MIG

    Produkte të para së fundmi