TOP PONUDA

    Popular products from category TOP PONUDA

    Ngarkimi
    Shiko si. Grid Listë
    Rëndit sipas:

    Aparat za zavarivanje TIG 200 S AC/DC

    5952380201

     

    Aparat za zavarivanje TIG 200 S AC/DC je visokofrekventni aparat za pulsno zavarivanje TIG postupkom. Reč je o digitalno kontrolisanom inverteru sa najnovijom IGBT tehnologijom i visokofrekventnim pulsnim režimom rada. Idealan je za TIG zavarivanje tankih prohromskih i aluminijumskih cevi i limova. Ima mogućnost zavarivanja u TIG AC/DC, LIFT TIG i REL režimu rada. Mala vrednost referentne struje omogućava rad na instalaciji sa osiguračem od 20 ampera. Aparat u visokofrekventnom režimu rada ima mogućnost podešavanja vremena isticanja gasa na početku i prekidu luka. Definisanjem frekvencije širine pulsa, kao i podešavanjem "gornje" i "donje" struje zavarivanja omogućava se postizanje kvalitetnog zavara na tankim limovima i cevima. Klasa izolacije F omogućava rad električnih komponenti do 155 stepeni.

     

    Automatska zavarivačka maska sa PAPR sistemom filtracije vazduha – FRESHFLOW

    0984700700

     

    Automatska maska sa sistemom filtracije vazduha mogućava zaštitu od štetnog dejstva gasova i prašine nastalih tokom svih tipova zavarivanja i brušenja.

    PAPR (Powered Air Puryfing Respirator) sistem za filtraciju vazduha konstantno pruža čist i svež vazduh - do 220 l/min, i garantuje prijatan rad u najtežim uslovima zavarivanja.

    Ventilator ima dva režima rada i opterećenja – prvi omogućava protok filtriranog vazduha od 220l/min, sa vremenom trajanja baterije od 09h, dok drugi režim omogućava protok filtriranog vazduha od 170 l/min, sa vremenom trajanja baterije od 10h.

    TOP PONUDA