ZEBRA set duplo-okastih ključeva. Raspon prihvata OK 6-32.
Smanjenje spoljne mere, naglašene i zaobljene konture i bridovi bez oštica karakteristike su ovog uskog modela.
Duboko kolenasto savijen.
Pojedinačne ključeve možete pogledati ovde.
ZEBRA set duplo-viljuškastih ključeva.
Raspon prihvata OK 6-32.
Pojedinačne ključeve možete pogledati ovde
Okasto-viljuškasti ključ, ekstra dugi, sa pogonom na okastoj strani, POWERDRIV® 12-ugaoni. Materijal: hrom-vanadijum čelik.
Ugao od 15° omogućuje veći prostor za prste i savlađivanje prepreka. ISO 3318 standard.
ZEBRA set okasto-viljuškastih ključeva. Prihvat OK 5-34, zavisno od seta.
Okasta strana ključa je POWERDRIV®.
Pojedinačne ključeve možete pogledati ovde.
ZEBRA set duplo-okastih ključeva sa račnom, OK 8-19 i adapterom za nasadnike 1/4".
Fino nazubljene okaste strane POWERDRIV® omogućuje jednoručno rukovanje preko plekopne poluge za levi i desni smer.
ZEBRA set savijenih duplo-okastih ključeva.
Neoprenski uložak. OK 6-32.
ZEBRA set duplo-viljuškastih ključeva u neoprenskom ulošku.
Kompatibilan set sa svim proizvodima iz ORSY sistema, ujednačene dimenzije garantuju perfektno uklapanje.
Umetak napravljen od visokokvalitetne plastike sa atraktivnom karbonskom zaštitom za poboljšanu robusnost, stabilnost i lakše čišćenje.
REDLINE set okasto-viljuškastih ključeva.
Raspon prihvata OK 6-22.
Set okasto viljuškastih ključeva sa račnom u ZEBRA kvalitetu.
Okasta strana ključa je POWERDRIV®. OK 8-19.
ZEBRA set okasto-viljuškastih ključeva.
Neoprenski uložak.
Raspon prihvata OK 6-34.