Nëse jeni kompani krijo një llogari ose që të keni qasje në çmimet me shumicë
(0) Shporta
Ju nuk keni artikuj në shportën tuaj.
Të gjitha kategoritë
    Close
    Filters
    Preferences
    Kërko

    6.000 kom Vijak za PVC up.glava PH2 č.b.poc. 4,2x25

     

    Akcijski paket koji sadrži 6.000 kom - Vijak za PVC up.glava PH2 č.b.poc. 4,2x25.

    Vijak ima pojačanu zaštitu od korozije zbog tankog sloja pasivizacije i dodatnog sloja bakra.

     

     

    Dokumenta
    Shifra: 1185284225P6000
    Kontrolloni disponueshmërinë në dyqan.
    Transport i shpejtë 2-3 ditë
    Transporti Falas për porosi mbi 20 Euro
    • PH2 Prihvat
    • Prečnik glave : 7,0 mm
    • Pojačana zaštita od korozije zbog tankog sloja pasivizacije i Deltacoll - pasivizacije.
    • U testu sa slanom vodom prema DIN EN ISO 9227-NSS izdržao 240 sati bez pojave crvene korozije.
    • Temperaturna otpornost : 150°C
    Specifikimet e produkteve.
    Emri atribut Vlera e atributit
    Količina 6000
    Shkruajeni përshtypjen tuaj
    • Vetëm përdoruesit e regjistruar mund të shkruajnë vlerësime.
    *
    *
    • Keq
    • I shkëlqyer
    • PH2 Prihvat
    • Prečnik glave : 7,0 mm
    • Pojačana zaštita od korozije zbog tankog sloja pasivizacije i Deltacoll - pasivizacije.
    • U testu sa slanom vodom prema DIN EN ISO 9227-NSS izdržao 240 sati bez pojave crvene korozije.
    • Temperaturna otpornost : 150°C
    Specifikimet e produkteve.
    Količina 6000