Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    96kom Pur pena Craft, pištoljska 750ml

    48.890 RSD sa PDV-om
    48.890 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    • Jedinična cena po komadu : 423,85 rsd
    • 1 - K pištoljska pur pena, niskoekspandirajuća
    • Velika izdašnost
    • Namenjena za ugradnju vrata i prozora tokom cele godine (na temperaturama +5 °C do +30°C
    • Pakovanje : 750 ml

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: 589215522P96
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    Osobine

    • Prikladna za upotrebu tokom cele godine na temperaturama +5°C do + 30°C
    • Nizak pritisak očvršćavanja i umerena ekspanzija sprečava deformaciju elemenata koji se ugrađuju
    • Visoka toplotna i zvučna izolacija
    • Prijanja na većinu materijala :  drvo, beton, metal, PVC, polistiren i sl.

     

    Mesta primene : 

    • Montaža drvenih, metalnih i PVC proozora i vrata
    • Termalna i zvučna izolacija
    • Zaptivanje otvora, rupa i pukotina.

     

    Specifikacije
    ↓ Naziv ↓ Vrednost
    Klasa zapaljivosti B3
    Optimalna temperatura primene +20 °C
    Preporučena temperatura primene +5°C do +30°C
    Gustina 15 - 19 kg/m3
    Gubitak lepljivosti 6 - 10 min
    Rezanje moguće posle 30 min.
    Rok trajanja 12 meseci

    Osobine

    • Prikladna za upotrebu tokom cele godine na temperaturama +5°C do + 30°C
    • Nizak pritisak očvršćavanja i umerena ekspanzija sprečava deformaciju elemenata koji se ugrađuju
    • Visoka toplotna i zvučna izolacija
    • Prijanja na većinu materijala :  drvo, beton, metal, PVC, polistiren i sl.

     

    Mesta primene : 

    • Montaža drvenih, metalnih i PVC proozora i vrata
    • Termalna i zvučna izolacija
    • Zaptivanje otvora, rupa i pukotina.

     

    Specifikacije
    Klasa zapaljivosti B3
    Optimalna temperatura primene +20 °C
    Preporučena temperatura primene +5°C do +30°C
    Gustina 15 - 19 kg/m3
    Gubitak lepljivosti 6 - 10 min
    Rezanje moguće posle 30 min.
    Rok trajanja 12 meseci