Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik/Language
    Pretraga

    72 x Pur pena zimska pištoljska, 750 ml + POKLON

    42.490 RSD sa PDV-om
    0 RSD sa PDV-om
    .

    Akcija važi

    od do

     

    Akcija koja sadrži 72 kom Pur pene zimske, pištoljske i na poklon dobijate Pištolj za pur-penu ECO plastični crveno/crni.

     

    * Cene su izdražene bez PDVa.

     

    Dokumenta
    Šifra proizvoda: SHOCK281023-13
    Pogledati dostupnost u prodavnici

    Pakovanje

    1 kom.

    Količina

    Brza isporuka 2-5 dana
    Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

    72 x Pur pena zimska pištoljska, 750 ml 

    Šifra artikla : 0892152451
    Visokokvalitetna 1-k poliuretanska montažna pena za nanošenje pištoljem u uslovima niske spoljne temperature ( -10°C ).

    Velika izdašnost
    Daje do 45l zapremine istisnute, stvrdnute pene.

    Osobine :

    • Zvučna izolacija
    • Vazdušna izolacija
    • Sprečava prodiranje vodene pene
    • Ušteda energije
    • Odgovara klasi materijala B3 ( po DIN-u 4102 )

    Ravnomerna struktura pene. Postojanost na starenje.

    Plave boje.

    Primena
    Namenjena je za ugradnju ramova, prozora i vrata, za zaptivanje prodora cevi, popunjavanje šupljih prostora, otvora; za zvučnu i toplotnu izolaciju pri temperaturi sredine i do -10°C.

    Napomena
    Koristi se na betonu, kamenu, tvrdom PVC-u, metalu i drvetu. 
    Ne prijanja na polietilen, silikon, PTFE i mast. Nestvrdnuta pena ne sme doći u kontakt sa vlažnim lepkom.

     

    Pištolj za pur-penu ECO plastični crveno/crni

    Šifra artikla : 189115210
    Pištolj ima cev od nerđajućeg čelika sa mesinganom diznom na vrhu.Zahvaljujuci maloj težini i ergonomskoj PVC dršci pištolj dobro leži u ruci. Lak je za upotrebu i ima dodatne PVC cevčice za aplikaciju na nepristupačnim mestima za nepristupačna mesta.

    72 x Pur pena zimska pištoljska, 750 ml 

    Šifra artikla : 0892152451
    Visokokvalitetna 1-k poliuretanska montažna pena za nanošenje pištoljem u uslovima niske spoljne temperature ( -10°C ).

    Velika izdašnost
    Daje do 45l zapremine istisnute, stvrdnute pene.

    Osobine :

    • Zvučna izolacija
    • Vazdušna izolacija
    • Sprečava prodiranje vodene pene
    • Ušteda energije
    • Odgovara klasi materijala B3 ( po DIN-u 4102 )

    Ravnomerna struktura pene. Postojanost na starenje.

    Plave boje.

    Primena
    Namenjena je za ugradnju ramova, prozora i vrata, za zaptivanje prodora cevi, popunjavanje šupljih prostora, otvora; za zvučnu i toplotnu izolaciju pri temperaturi sredine i do -10°C.

    Napomena
    Koristi se na betonu, kamenu, tvrdom PVC-u, metalu i drvetu. 
    Ne prijanja na polietilen, silikon, PTFE i mast. Nestvrdnuta pena ne sme doći u kontakt sa vlažnim lepkom.

     

    Pištolj za pur-penu ECO plastični crveno/crni

    Šifra artikla : 189115210
    Pištolj ima cev od nerđajućeg čelika sa mesinganom diznom na vrhu.Zahvaljujuci maloj težini i ergonomskoj PVC dršci pištolj dobro leži u ruci. Lak je za upotrebu i ima dodatne PVC cevčice za aplikaciju na nepristupačnim mestima za nepristupačna mesta.